Scotch-Brite™ EXL lisovaný kompaktný disk XL-UD, 2S Fine, 114 mm x 22 mm, typ 27, nylon

Č. pol.: 7100300856
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100300856
EAN/GTIN 00068060661364
Číslo výrobcu 7100300856
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kompaktný kotúč Scotch-Brite™ EXL je vďaka svojej pevnej a odolnej konštrukcii zo stlačených netkaných vlákien ideálny na odstraňovanie otrepov a leštenie. Naše lisované kompaktné disky EXL sú navrhnuté tak, že sa v nich miešajú abrazívne a nylonové vlákna so syntetickou živicou. Netkaná textília je vytvrdená a stlačená, čo zvyšuje jej pevnosť a odolnosť. Materiály EXL s vyššou hustotou môžu byť mimoriadne húževnaté a agresívne abrazívne, čo im umožňuje účinne odihliť hrany a rohy bez poškodenia obrobku. Materiály s nižšou hustotou sú mäkké, prispôsobivé a poskytujú jemnejšiu povrchovú úpravu. Sú ideálne na dokončovanie tvarovaných povrchov. Tieto brúsne kotúče zabraňujú rozmazávaniu, čím poskytujú čistejšie povrchy a skracujú čas prípravy. Sú k dispozícii s minerálnym brúsivom z karbidu kremíka alebo oxidu hlinitého. Karbid kremíka je syntetické brúsivo s veľmi ostrými hranami, ktoré sa bežne používa pri nízkotlakových aplikáciách, ako je lakovanie a dokončovanie. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál s vysokou rýchlosťou odstraňovania a dlhou životnosťou. Hoci karbid kremíka odstraňuje rýchlejšie ako oxid hlinitý, vytvára jemnejší povrch. Kompaktné výrobky sú vďaka svojmu výrobnému procesu trvanlivé. Stlačením a vytvrdením viacerých vrstiev brúsiva vzniká tvrdé a husté brúsivo, ktoré sa môže používať na ťažké úlohy odstraňovania otrepov a leštenia. Kotúče sú namontované na 114,3 mm podkladovej podložke so stredovým otvorom s priemerom 22,23 mm, aby sa dosiahol správny uhol na sústružníckych nástrojoch. Brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na povrchovú úpravu. Brúsivá sú vložené do matrice z netkaných vlákien. Kombinácia brúsiva a netkaného materiálu vytvára brúsny systém, ktorý dosahuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorená štruktúra netkanej textílie umožňuje chladné brúsenie a je prachotesná, takže nylonové vlákna si zachovávajú vysokú rýchlosť úberu, pretože sa nezanáša.

Výhoda:

  • odihľovanie a povrchová úprava s minimálnou zmenou geometrie obrobku
  • Pre čisté povrchy a nízku prípravu
  • Otvorená netkaná konštrukcia odoláva vysokým zaťaženiam

Odporúčanie:

  • Vynikajúce pre odihľovanie a leštenie