3M™ Cubitron™ II Mriežkový brúsny kotúč na rolke, 75 mm, 240+, 31684

Č. pol.: 7100291688
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100291688
EAN/GTIN 00051131316843
Číslo výrobcu 7100291688
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Znížte čas brúsenia pomocou brúsnych kotúčov mriežky 3M™ Cubitron™ II. Naše rýchle brúsne kotúče s dlhou životnosťou majú podkladový materiál v tvare mriežky a ostré brúsne zrná 3M™ Cubitron™ ll, ktoré sa kombinujú tak, aby poskytovali čo najlepšie odstránenie bez ovplyvnenia odsávanie prachu. Sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s komerčne dostupnými systémami odsávania prachu, ako sú prenosné sacie jednotky, centrálne sacie systémy a abrazívne stroje s prísavkami. Sú k dispozícii v mriežke od 80+ do 320+ a vykonávajú opravy áut rýchlejšie od odstránenia až po prípravu farieb. Ich dlhá životnosť znamená menej prerušení na zmenu abrazívneho materiálu, zatiaľ čo ich rýchlejšia rýchlosť odstraňovania znamená menej času stráveného brúsením. Vďaka brúsnym kotúčom 3M™ Cubitron™ II nie sú s odsávanie prachu potrebné žiadne kompromisy. Nemusíte sa uspokojiť s abrazívami, ktoré nerobia prácu, ktorú chcete, ako sú tie, ktoré sa nosia pomaly, ale nevydržia dlho, alebo tie, ktoré sú lacnejšie na jeden pás, ale stále znižujú váš celkový zisk. Skombinujte produkt so systémom mletia a odsávania prachu, ktorý odporúča spoločnosť 3M, aby ste vytvorili ideálne riešenie na odsávanie prachu pre vašu dielňu.

Výhoda:

  • Rýchlo sa pohybujúce, odolné brúsne kotúče zo sieťoviny sú vyrábané s patentovanou precíznou zrnitosťou 3M™ Cubitron™ II.
  • Pomáhajú extraktérom dosiahnuť najlepší možný výkon – či už ide o brúsku s vlastným odsávaním, centrálny extrakčný systém alebo prenosnú extrakčnú jednotku
  • Patentované trojuholníkové minerálne zrná na kotúčoch prerezané cez substráty namiesto škárovania alebo ″orby″ ako bežné abrazívne zrná, čo spôsobuje, že disk beží chladnejší, opotrebováva sa rýchlejšie a vydrží dlhšie
  • K dispozícii v gríkoch od 80+ do 320+ a v najbežnejších veľkostiach diskov sú kompatibilné s existujúcimi systémami na odsávanie brúsnych strojov
  • 3M™ Hookit™ suchý zips uľahčuje aplikáciu nového pásu alebo uloženie predtým použitého pásu
  • Stredový otvor na diskoch s priemerom 150 mm umožňuje pohodlné uloženie pri čiastočnom používaní
  • V kombinácii so systémom mletia a odsávania prachu odporúčaným spoločnosťou 3M je pre vašu dielňu vytvorený ideálny systém odsávania prachu.