Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO lisovaný kompaktný disk DP-UR, 76,2 mm x 6 mm, TR, 9C XCRS+

Č. pol.: 7100291543
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 40 ks
  • Kroky objednávky: 40 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100291543
EAN/GTIN 00068060659033
Číslo výrobcu 7100291543
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S lisovaným kompaktným kotúčom Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO môžete dosiahnuť optimálne výsledky pri odstraňovaní otrepov, dokončovaní a zmiešavaní. Najlepšie výsledky sa spravidla dosahujú s jedným brúsnym kotúčom len v jednej oblasti - pri odstraňovaní otrepov, dokončovaní alebo zmiešavaní. Tento viacúčelový kotúč je jedinečný tým, že dosahuje vynikajúce výsledky vo všetkých troch oblastiach. Tieto kompaktné kotúče ponúkajú všetky dobre známe výhody brúsnych materiálov Scotch-Brite™. Sú tiež prachotesné a majú otvorené rúno. Tieto brúsne kotúče sa od ostatných brúsnych materiálov Scotch-Brite líšia presným tvarovaným keramickým zrnom 3M. Nami vyvinutý minerál, ktorý je súčasťou brúsiva, sa vyznačuje tvrdosťou a pevnosťou. Brúsny minerál s ostrými hranami sa vďaka mäkkým nylonovým vláknam dokáže prispôsobiť nepravidelným povrchom a kontúram. Prach a abrazíva môžu unikať cez medzery vo vláknach, aby sa zabránilo ich upchávaniu. Kombinácia rúna a minerálu umožňuje efektívne spracovanie s požadovanými výsledkami. Tento kompaktný kotúč ponúka ďalšiu výhodu rýchlovýmenného systému Roloc™. Kompaktný kotúč sa dá rýchlo a jednoducho pripevniť na podložku Roloc™ (k dispozícii samostatne), ktorá je pripojená k elektrickému náradiu. Rýchlovýmenné systémy Roloc prispievajú k celkovému zvýšeniu produktivity, pretože kompaktný kotúč možno k náradiu pripojiť veľmi rýchlo. Všestranné použitie v interiéri aj exteriéri Lisované kompaktné disky sa od navinutých kompaktných diskov, ktoré sú ovinuté okolo jadra, líšia svojou štruktúrou vrstiev: Otvorené rúno je vytvrdené a stlačené, čo zvyšuje pevnosť a odolnosť. Vďaka jedinečnému výrobnému procesu sú lisované kompaktné disky vhodné na spracovanie hrán a kontúr. Tento kompaktný kotúč odporúčame používať spolu s kotúčovou brúskou 3M™ (predáva sa samostatne) a držiakom 3M™ Roloc™ + (predáva sa samostatne). Tieto robustné kompaktné kotúče sú ideálne na údržbárske práce. Sú to vysoko výkonné výrobky, ktoré odstraňujú nečistoty, nánosy korózie a iné nečistoty bez toho, aby zmenili tvar obrobku. To znamená, že práca je hotová rýchlejšie. Lisované kompaktné disky sa líšia od navíjaných kompaktných diskov svojou štruktúrou vrstiev:

Výhoda:

  • Lisovaná konštrukcia vláknového rúna zvyšuje trvanlivosť a pevnosť brúsiva a pomáha predĺžiť životnosť
  • Netkaná konštrukcia umožňuje únik prachu a oderu a minimalizuje stres
  • Ideálny pre stredne ťažké až ťažké odihľovanie

Odporúčanie:

  • Pre odihľovanie, dokončovacie alebo zmiešavanie závitových rúr a potrubných výrobkov, rotorov, obložení, lopatiek a potrubí turbín, ozubených kolies, plechov a komponentov motora, ako aj opracovaných a lisovaných dielov