Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro kompaktný kotúč DP-UW, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,76 mm, 9C XCRS+

Č. pol.: 7100290254
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100290254
EAN/GTIN 00068060659118
Číslo výrobcu 7100290254
Číslo L L01130 113577
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite kompaktný kotúč Scotch-Brite™ PRO na dosiahnutie vysokého výkonu brúsenia a životnosti nástroja pri odihlovaní a dokončovaní. Naše kompaktné disky s hladkým chodom rýchlo a čisto odstraňujú otrasy. Sú mäkké, aby sa zabránilo poškodeniu, ale rovnako silné a odolné voči opotrebovaniu ako železo, takže je potrebné ich vymeniť menej často. Sú vyrábané s presne tvarovanými keramickými brúsnymi zrnami spojenými s nylonovou tkaninou. tvrdosť keramického materiálu v kombinácii so samoostriacim zrnom predlžuje životnosť a umožňuje rýchlejšie vykonávať prácu bez obetovania požadovaného hladkého výsledku alebo nastaviteľného obrábania brúsnych kotúčov Scotch-Brite. Kompaktné disky PRO pre odihľovanie a dokončovacie práce sú ideálne pre OEM a pre rehabilitáciu a údržbu potrubí. Tieto robustné, vysoko výkonné brúsne kotúče spoľahlivo odstraňujú nečistoty, koróziu a iné nečistoty bez toho, aby zaťažovali alebo ovplyvnili tvar závitu. Výsledkom je, že rúry môžu byť uvedené do prevádzky rýchlejšie.

Výhoda:

  • Používajte kompaktný brúsny kotúč s dlhšou životnosťou
  • Rýchlejšie odihľovanie
  • Mäkký, silný a hladký brúsny kotúč s vysoko nastaviteľnými možnosťami obrábania

Odporúčanie:

  • Pre kovové aplikácie v olej a plynárenskom priemysle