3M™ Cubitron™ II Mriežkové brúsne pásy na kotúči, 70 mm x 10 m, 240+, 34566

Č. pol.: 7100283767
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7100283767
EAN/GTIN 00051131345669
Číslo výrobcu 7100283767
Číslo L L01130 110430
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Znížte čas na brúsenie pomocou brúsnych pásov 3M™ Cubitron™ II na kotúči. Naše rýchlo abrazívne brúsne pásy s dlhou životnosťou majú podkladový materiál v tvare ôk a ostré brúsne zrná 3M™ Cubitron™ ll, ktoré sa kombinujú tak, aby poskytovali čo najlepšie brúsenie bez kompromisov v oblasti odsávanie prachu. Sú navrhnuté tak, aby boli kompatibilné s komerčne dostupnými systémami odsávania prachu, ako sú prenosné sacie jednotky, centrálne sacie systémy a abrazívne stroje s prísavkami. Sú k dispozícii v troch rozmeroch – 70 mm (2.75 palcov), 80 mm (3 palcov) a 115 mm (4.5 palcov) – v mriežke od 80+ do 320+. Môžu byť použité na vykonávanie opráv automobilov rýchlejšie, od odstraňovania až po prípravu farieb. Ich dlhá životnosť znamená menej prerušení na zmenu abrazívneho materiálu, zatiaľ čo ich rýchlejšia rýchlosť odstraňovania znamená menej času stráveného brúsením. Úspora času, ktorá stojí za to. Valčeky obsahujú perforácie, aby sa zabezpečilo pohodlné trhanie požadovanej čiastočnej veľkosti. Umožňujú vám vybrať dĺžku pásu, ktorú potrebujete pre svoj projekt. Vďaka mleciam mriežky 3M™ Cubitron™ II na kotúči nie sú s odsávanie prachu potrebné žiadne kompromisy. Nemusíte sa uspokojiť s abrazívami, ktoré nerobia prácu, ktorú chcete, ako sú tie, ktoré sa nosia pomaly, ale nevydržia dlho, alebo tie, ktoré sú lacnejšie na jeden pás, ale stále znižujú váš celkový zisk. V kombinácii so systémom mletia a odsávania prachu odporúčaným spoločnosťou 3M je pre vašu dielňu vytvorený ideálny systém odsávania prachu.

Výhoda:

  • Brúsne pásy s dlhou životnosťou sú vyrábané s patentovanou precíznou zrnitosťou 3M™ Cubitron™ II.
  • Pomáhajú extraktérom dosiahnuť najlepší možný výkon – či už ide o brúsku s vlastným odsávaním, centrálny extrakčný systém alebo prenosnú extrakčnú jednotku
  • Patentované trojuholníkové minerálne zrná na pásiku prerezané cez substráty namiesto škárovania alebo ″orby″ ako bežné abrazívne zrná, čo spôsobuje, že pás beží chladnejší, opotrebováva sa rýchlejšie a vydrží dlhšie
  • K dispozícii v grits od 80+ do 320+ v troch veľkostiach, takže sú kompatibilné so širokou škálou blokov a rovných brúsok
  • 3M™ Hookit™ suchý zips uľahčuje aplikáciu nového pásu alebo uloženie predtým použitého pásu
  • Valčeky obsahujú perforácie, aby sa zabezpečilo pohodlné trhanie požadovanej čiastočnej veľkosti.
  • Umožňujú vám vybrať dĺžku pásu, ktorú potrebujete pre svoj projekt
  • V kombinácii so systémom mletia a odsávania prachu odporúčaným spoločnosťou 3M je pre vašu dielňu vytvorený ideálny systém odsávania prachu.