3M™ Cubitron™ II Hookit™ tkaný brúsny kotúč 900DZ, 220+ J, 203 mm

Č. pol.: 7100281895
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 250 ks
  • Kroky objednávky: 250 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7100281895
EAN/GTIN 00638060900970
Číslo výrobcu 7100281895
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Veľmi tvrdá a pevná abrazívna zrnitosť vďaka rýchlemu a efektívnemu odstráneniu materiálu je textilný disk 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ jedným z najlepších 3M diskov na obrábanie a spracovanie kovov, obrábanie dreva, prípravu farieb a kompozitné aplikácie. Presne tvarované zrno 3M prekonáva ako oxid hlinitý, tak aj minerály karbidu kremíka, pokiaľ ide o rýchlosť odstraňovania a trvanlivosť. Jeho otvorené šírenie zabraňuje hromadeniu pilín a iného brúsneho odpadu. Vďaka tomu môže rezná hrana zrna vždy efektívne rezať, odlomiť a odhaliť čerstvé rezné hrany. Žiadne problémy spôsobené brúsením, nepretržitým rýchlym odstránením antistatická úprava neutralizuje elektrický náboj brúsením, najmä drevom. Staticky nabitá brúsna abrázia má vlastnosť priľnutie k povrchu kotúča, obrobku alebo stroja počas brúsenia. Či už je to hrubý, jemný alebo práškový, prach ovplyvňuje výkon a produktivita. To je dôvod, prečo otvorený rozptyl disku minimalizuje problémy s upchávaním, takže 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ disk vždy poskytuje rýchle odstránenie. Rýchly, jednoduchý výmena kotúča jednoduchý, rýchly a bezpečný – 3M™ Hookit™ rýchlovýmenný systém. Mäkká strana objektívu 3M™ Hookit™ je pokrytá suchým zipsom, zatiaľ čo drsná strana má háčiky v tvare písmena J. Keď sú obe stlačené spolu, budú sa navzájom bezpečne držať, a to aj v náročných aplikáciách. Potom môžu byť opäť bez námahy a čisto odpojenie. Disky 3M™ Hookit™ možno opakovane použiť počas celej životnosti ich abrazívnych diskov.

Výhoda:

  • ZAHŔŇA RAD APLIKÁCIÍ šírka: Univerzálny disk, ktorý zvládne prácu od dokončovania a brúsenia až po odihľovanie
  • UNIVERZÁLNE APLIKÁCIE: Disk je vhodný pre hliník, sklolaminát, gélové nátery a tvrdé a mäkké drevo
  • RÝCHLY A JEDNODUCHÝ výmena kotúča: Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje jednoduché výmena kotúča a pomáha optimalizovať životnosť nástroja
  • OTVORENÝ ROZPTYL: Otvorený rozptyl a špeciálny povlak zabraňujú upchávaniu a zabezpečujú optimálne rýchlosti odstraňovania počas celej životnosti disku
  • VYSOKO VÝKONNÉ KERAMICKÉ ABRAZÍVNE ZRNO: Abrazívny minerál keramika ponúka vynikajúci výkon na rôznych povrchoch
  • ĽAHKÝ TEXTILNÝ NOSNÝ MATERIÁL: Nosný materiál J-tkaniny kombinuje odolnosť proti oderu a pružnosť
  • K DISPOZÍCII V RÔZNYCH GRITS: Vyberte si z gritov medzi 60 a P220, ktoré sú vhodné pre vašu konkrétnu aplikáciu