Popis:
Optimalizované pre netkané abrazíva. Ak chcete získať správny povrch, potrebujete správne brúsivá, nástroje a príslušenstvo. Z tohto dôvodu vyvinuli inžinieri spoločnosti 3M univerzálnu podpornú podložku pre povrchovú úpravu Scotch-Brite™. Táto podložka je navrhnutá pre výkon a flexibilitu a môže sa používať vo viacerých konfiguráciách, v závislosti od typu disku – so stredovou podperou pre disky so stredovými otvormi alebo bez stredovej podpory pre ploché povrchy. Úplná systémová výhoda: Scotch-Brite™ Universal Surface Conditioning Back-Up Pad je súčasťou kompletného systému povrchovej úpravy. Keď skombinujete túto podpornú podložku s kotúčmi na povrchovú úpravu Scotch-Brite™ a 3M™ uhlové brúsky, môžete sa prispôsobiť novej úrovni produktivita. Pri použití spolu sa účinnosť každej zložky zlepší, aby sa dosiahol optimálny abrazívny výkon vrátane životnosti, rýchlosti Cut a konzistencie.
Výhoda:
- Scotch-Brite™ Hook-IT™ Universal oporné taniere obsahuje tri rôzne montážne závity: M10, M14 a 5/8–11 a voliteľne aj stredový hriadeľ na prichytenie.
- K dispozícii v priemeroch 100 mm, 115 mm a 125 mm pre vhodné Scotch-Brite™ netkané disky
- Konštrukcia závitu zaisťuje jednoduché a bezpečné pripevnenie k nástroju