3M™ VHB™ Lepiaca páska 4950P, biela, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7100262607
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100262607
EAN/GTIN 04064035000707
Číslo výrobcu 7100262607
Číslo L L01130 108123
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bez námahy čistá priľnavosť Naša lepiaca páska 3M™ VHB™ 4950 pozostáva z permanentného akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnosťami. Je to obojstranná páska vyrobená zo 100 % akrylového lepidla s uzavretými bunkami s extrémne vysokou priľnavosťou k rôznym materiálom, ako sú hliník, nehrdzavejúca oceľ, pozinkovaná oceľ, kompozitné materiály a plasty, akryl, polykarbonát, ABS a lakované alebo zatmelené drevo. Táto páska má vynikajúcu pevnosť v strihu, prispôsobivosť, priľnavosť k povrchu a odolnosť voči teplotám. Použitie zahŕňa širokú škálu priemyselných odvetví vrátane dopravy, spotrebičov, elektroniky, zobrazovacích riešení a všeobecného priemyslu. Rýchlo a pevne lepí širokú škálu materiálov na dlhodobé použitie. Odporúčané aplikácie: Dekoratívne materiály a výlisky, štítky a logá, displeje, upevnenie panelov a výstuže. Spoľahlivosť vo všetkých oblastiach s produktovou skupinou 4950 lepiacich pások 3M VHB Lepiaca páska 3M VHB 4950 patrí do produktovej skupiny 4950 lepiacich pások 3M VHB. Tieto robustné penové lepiace pásky majú univerzálne lepidlo na oboch stranách. Zvyčajne sa používajú na kovové, sklenené a plastové materiály s vysokou povrchovou energiou. Netradičná vysokoúčinná obojstranná lepiaca páska V roku 1980 spoločnosť 3M vynašla revolučné lepiace pásky VHB. Tieto jedinečné lepiace pásky kombinujú prispôsobivosť so silnou lepiacou silou. Rodina výrobkov VHB zahŕňa pásky s extrémne vysokou priľnavosťou k širokej škále materiálov. Pásky 3M VHB sú osvedčenou alternatívou k skrutkám, nitom, zvarom a iným formám mechanického spojovacieho materiálu. Použitie siaha od mobilných telefónov a elektronických diaľničných značiek až po chladničky, architektonické okná a výškové budovy na jeden alebo viacero krokov v procese montáže, upevňovania a tesnenia. Táto renomovaná a spoľahlivá páska ponúka konzistentnú pevnosť spoja, vynikajúcu trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti. Spoločnosť 3M stojí za všetkými svojimi výrobkami a je vždy k dispozícii pre aplikáciu výrobkov a technickú podporu. Osvedčená spoľahlivosť pások 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenú pevnosť spoja spôsobom, ktorý mechanické spojovacie prvky nedokážu zabezpečiť. Táto páska zlepšuje vzhľad hotových výrobkov tým, že eliminuje potrebu nitov a skrutiek a zároveň poskytuje okamžitú pevnosť pri používaní. Vo väčšine prípadov je upevnenie pomocou pásky 3M VHB rýchlejšie ako vŕtanie alebo upevnenie pomocou tekutého lepidla. Tieto univerzálne pásky možno použiť na vnútorné aj vonkajšie aplikácie vrátane montáže okien, dverí a nápisov, elektroniky, stavebníctva a mnohých ďalších priemyselných aplikácií. 3M VHB je odolná voči chemikáliám, UV žiareniu a extrémne vysokým a nízkym teplotám. Jedinečné akrylátové chemické zloženie zabezpečuje zvýšenú priľnavosť a odolnosť voči zmenám v priebehu času. Preto môžete využívať výhody dlhotrvajúcej, účinnej a spoľahlivej lepiacej pásky. Vývoj lepších riešení prostredníctvom vedy a inovácií Divízia priemyselných lepidiel a pások spoločnosti 3M sa zaoberá vedou o priľnavosti s cieľom vyvíjať inovatívne riešenia, ktoré zlepšujú konštrukčné a výrobné procesy podnikov na celom svete. Technológie 3M sú navrhnuté tak, aby pomáhali zákazníkom rýchlejšie a efektívnejšie uvádzať na trh konkurencieschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie lepidiel zaisťuje optimalizovaný dizajn
  • 1.1 mm hrubý, robustný, vysoko výkonný obojstranný biely lepiaca páska s univerzálnym lepidlom na oboch stranách priľne k širokej škále materiálov s vysokou povrchovou energiou
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov

Odporúčanie:

  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Na spájanie kovov, ako sú
  • B.
  • oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník a iné vysoko energetické materiály