3M™ Hookit™ flexibilný brúsny blok na odsávanie prachu, 406 mm x 67 mm, 35828

Č. pol.: 7100256624
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 8 ks
  • Kroky objednávky: 8 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100256624
EAN/GTIN 00051131358287
Číslo výrobcu 7100256624
Číslo L L01130 112598
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilné brúsne bloky na odsávanie prachu 3M™ Hookit™ ponúkajú všetky výhody modelu odsávanie prachu plus pevnosť a flexibilitu penového brúsneho bloku. Tieto ľahké brúsne bloky s pevným, ale flexibilným podkladovým materiálom pre obrábacie linky a kontúry sú navrhnuté tak, aby poskytovali rovnováhu. Vstavaný regulátor odsávania umožňuje užívateľovi nastaviť perfektnú kombináciu odsávanie prachu a voľnosť pohybu pre ich aplikáciu. Tento rad brúsnych blokov obsahuje rôzne dĺžky. Vďaka upevňovaciemu systému 3M™ Hookit™ sú kompatibilné s čistými brúsnymi brúsiami 3M™, mriežkami 3M™ Hookit™ a inými abrazívami s podkladovým materiálom suchý zips.

Výhoda:

  • Ľahký brúsny blok s pevným, ale flexibilným podkladovým materiálom, ktorý vám umožní ľahko zvládnuť kontúry a línie.
  • Pri použití s odsávanie prachu a kompatibilnými abrazívami pomáha tento flexibilný brúsny blok na odsávanie prachu 3M™ Hookit™ s odsávanie prachu.
  • To môže predĺžiť životnosť brúsnych materiálov a znížiť prach v dielni.
  • 3M™ Hookit™ suchý zips lepiaci systém umožňuje ľahké brúsne zmeny.
  • Vstavaný regulátor odsávania umožňuje užívateľovi nastaviť nasávanie tak, aby brúsny blok nepriľoval k podkladu a zároveň maximalizoval viazanie prachu.
  • Tento rad brúsnych blokov je k dispozícii v rôznych dĺžkach.