Multipack 3M Xtract™ brúsny kotúč so sieťovinou 310W, 150 mm, 80+, 120+, 180+, 320+, neperforovaný

Č. pol.: 7100254496
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100254496
EAN/GTIN 04054596911338
Číslo výrobcu 7100254496
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

High rezný výkon (Vysoká úroveň). Atraktívna cena. Spoločnosť 3M™ nanovo definovala brúsenie a odstránila kompromis medzi odsávanie prachu a výkonom kotúča pomocou radu brúsnych materiálov zo sieťoviny. Rad Advanced Brusives je navrhnutý tak, aby ponúkal bezkonkurenčnú kombináciu výkonu a hodnoty pre lepší pomer cena/výkon. Technológia 3M Xtract™ Grid brúsny kotúč 310W, ktorá je poháňaná inovatívnymi technológiami 3M™ a technickými znalosťami, vám pomôže udržať si konkurencieschopnosť vo vašom odvetví. Umožňuje bezpečnejšie pracovné prostredie. Čisté pracovné prostredie je bezpečnejšie pracovné prostredie. Mriežka 3M Xtract™ brúsny kotúč 310W umožňuje extrakciu viac ako 95% prachu vzniknutého počas brúsenia, znižuje expozíciu vzdušným časticiam a vytvára zdravšie, prakticky bezprašné pracovné prostredie. Okrem toho abrazívne zrno v kotúčoch rezá pri nižšom tlaku používateľom, čo umožňuje pohodlnejšie brúsenie. Zažite výhody systému 3M Xtract™. 3M™ je váš poskytovateľ systému pre všetky potreby. Od brúsnych kotúčov zo sieťoviny excentrická brúska až po prenosné odsávače prachu máme všetko, čo potrebujete na zvýšenie produktivita kvality a kvality vo vašej prevádzke. Technickí odborníci spoločnosti 3M™ majú desiatky rokov skúseností v oblasti aplikácie a priemyslu, aby vám zabezpečili ten správny abrazívny a najlepší systémové riešenie. Aplikácie - spracovanie kovov - brúsenie Primer - brúsenie Gelcoat - brúsenie kompozitných materiálov - obrábanie dreva

Výhoda:

  • Sieťovaný disk Advanced Series ponúka prakticky bezprašné brúsenie za atraktívnu cenu
  • 3M™ precízna zrnitosť zmiešaná s vysokokvalitnými brúsiami z oxidu hlinitého pre rýchle rezanie a dlhú životnosť
  • Súčasťou radu 3M Xtract™ je najlepšie odstránenie prachu a výkon
  • Poskytuje čistejšie pracovné prostredie ako tradičné perforované disky
  • Ideálne pre širokú škálu materiálov a aplikácií, vrátane odstraňovania zásob a dokončovania
  • materiál so suchým zipsom na zadnej strane pre rýchle a jednoduché výmena kotúča