3M™ Odolná páska na označovanie podláh 971, modrá, 101,6 mm x 32,9 m, 0,43 mm, jednotlivo zabalená pre ľahké odstránenie

Č. pol.: 7100254036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100254036
EAN/GTIN 00638060409862
Číslo výrobcu 7100254036
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odolná podlahová značkovacia páska 3M™ s tvrdým použitím lepiaca páska 971 bola špeciálne navrhnutá pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje vysoké zaťaženie. Silná farba nosného materiálu si zachováva svoju signálovú silu aj po ťažkom oderu, napr. v dôsledku zdrsnenia paliet a ťažkého vybavenia. Odolný podkladový materiál je plochý a nevalí sa, takže okraje sa nevydutú, a preto ovplyvňujú životnosť podlahovej označovacej pásky. Gumené lepidlo zaisťuje silnú priľnavosť k podlahe, ale stále sa dá odstrániť v jednom kuse, a to aj po dlhej životnosti. Tento lepiaca páska nemá žiadny ochranný papier a môže byť ľahko aplikovaný pomocou aplikátora podlahového označenia 3M™ M-1 alebo ručne. Ideálna pre iniciatívy v oblasti štíhlej výroby 5S, táto podlahová značkovacia páska je k dispozícii v rôznych farbách a šírky až do 610 mm.

Výhoda:

  • ODOLNÁ KONŠTRUKCIA: Vysoko odolný vinylový podkladový materiál je ideálny pre oblasti s ťažkým zaťažením
  • ODSTRÁNENIE BEZ ZVYŠKOV: Jedinečné gumové lepidlo zaisťuje silnú priľnavosť a stále umožňuje peeling bez zvyškov
  • OZNAČTE SI CESTU S lepiaca páska: Bez ochranného papiera pre jednoduchú aplikáciu ručne alebo pomocou aplikátora na značenie podláh 3M™ M1.
  • ODOLNÁ FARBA S VYSOKÝM SIGNÁLOM: Farba nosného materiálu, ktorý sa dá ľahko odstrániť a bez zanechania zvyškov, si zachováva svoj signál aj pri vysokom opotrebení a silnom namáhaní
  • IDEÁLNE PRE ŠTÍHLU VÝROBU: Použite farebné kódovanie na organizovanie a optimalizáciu skladov, tovární a distribučných centier podľa moderných princípov 5S.
  • K dispozícii v rôznych šírky až do 609.6 mm
  • Ideálne pre 5S štíhle výrobné iniciatívy

Odporúčanie:

  • Označenie zeme a bezpečnosti