3M™ DI-NOC™ Fólia na sklo MW-1419DG, dizajnová fólia na sklo, 1220 mm x 25 m

Č. pol.: 7100252268
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100252268
EAN/GTIN 54550309112849
Číslo výrobcu 7100252268
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Objavte svet dizajnových možností s dizajnovými filmami zo skla 3M™ DI-noc™. Sklenené dizajnové fólie DI-noc™ sú dostupné v 18 vzoroch, vrátane dreva, kov, tkaniny a kameňa. Môžu vám pomôcť obnoviť interiéry a vytvoriť jasné a atraktívne prostredie na miestach, ktoré profitujú z robustnosti a čistiteľnosti skla. Priehľadné lepidlo na povrchu fólie udržuje dizajn fólie viditeľný cez sklenený povrch. To vám umožní redizajn každej miestnosti. Inovatívna mokrá aplikácia prakticky eliminuje pľuzgiere a umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu aplikáciu. Vyberte si fólie na dizajn skla 3M™ DI-noc™ a profitujte z technológie Low hmotnosť a samolepiacich lepidiel. Môžu byť použité priamo na mieste. To šetrí náklady na prácu a materiál v porovnaní s bežnými prírodnými materiálmi. S výrobkami DI-noc™ môžete rýchlo a efektívne vytvoriť nový vzhľad a atmosféru bez potreby vysokých nákladov na renováciu.

Výhoda:

  • Môžu byť aplikované pod sklenené povrchy, vrátane pod sklenenými stenami, panelmi, stolovými doskami, policami, príslušenstvom a ďalšie
  • K dispozícii vo vybraných DI-noc™ nepriehľadných dizajnoch, ako sú Abstraktné, kamenné, Fabric, Wood Grain a Metallic
  • Dodáva trvanlivým a ľahko čistiteľným skleneným povrchom plastický vzhľad
  • Mokré aplikácie prakticky eliminujú pľuzgiere a umožňujú jednoduchšie a rýchlejšie aplikácie

Odporúčanie:

  • Sklenené steny a dosky, sklenené prvky v halách, výťahoch a maloobchodných predajniach, pod sklenenými stolmi, policami a príslušenstvom