Popis:
3M™ DBI-SALA® spúšťacie práce Positioning Lanyards sú vyrobené zo zapletaného 11mm lana a sú k dispozícii v rôznych dĺžkach. Systém nastavenia spúšte umožňuje používateľovi nastaviť dĺžku lanka počas používania – aj keď je lano špinavé a mokré. Pracovná polohovacia šnúrka umožňuje používateľovi, ktorý je čiastočne podopretý štruktúrou alebo pevným rebríkom, pracovať s oboma rukami bez straty rovnováhy. Vo všetkých dĺžkach je ako zarážka k dispozícii dvojuzamykacia automatická karabína a automatická karabína z hliník. Používateľ musí zabezpečiť, aby sa použil vhodný druhý prostriedok istenie proti pádu (napr. spôsob pripojenia k istenie proti pádu). Všetky modely okrem 1200312 majú modré ochranné lano na kryte, 1200312 má ochranný kryt na spúšte.
Výhoda:
- 3M™ DBI-SALA® Trigger Work polohovacie lanko pre obojručné ovládanie, keď sa užívateľ môže čiastočne podoporou na konštrukcii alebo pevnom vodičovi
- ″Spúšť″ umožňuje jednoduché nastavenie pre optimálne pracovné umiestnenie
- 11 mm jadro sako lano - odolné a ľahko sa nastavuje pomocou spúšte
- Automatická karabína pre jednoduché pripojenie k káblovému zväzku
- Dvojitá karabína na zámok pre jednoduché a bezpečné pripojenie k spúšťačovi™ zariadení
- Lano chráni lano pred oderom a opotrebovaním (okrem 1200312)
- Model 1200312 má ochranný kryt pre spúšť (ale nie pre lano).
- Max. hmotnosť používateľa 140 kg.