3M™ Wetordry™ brúsny papier 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975

Č. pol.: 7100249095
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 250 ks
  • Kroky objednávky: 250 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 7100249095
EAN/GTIN 04054596891715
Číslo výrobcu 7100249095
Číslo L L01130 112188
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S brúsnym papierom 3M™ Wetordry™ Sheet 734 získate brúsny papier, ktorý dobre strihá takmer na všetkých povrchoch. Plech je vyrobený z brúsneho materiálu karbidu kremíka, ktorý vytvára ostrý a rovnomerný výkon brúsenia. Vďaka ľahkým a vodoodpudivým podkladovým materiálom je papier flexibilný a deformovateľný. Je tiež k dispozícii v rôznych veľkostiach zrnitosti, aby sa zabezpečila vysoká kvalita povrchovej úpravy. Brúsny papier je vhodný pre všetky možné aplikácie – od úzkych, ťažko dostupných oblastí až po odstránenie tvrdých katodických ponorných primérov – a okrem odolnosti voči vode ponúka aj dlhú životnosť. K dispozícii v grits od P320 do P1200. Každý list má veľkosť 230 mm x 280 mm.

Výhoda:

  • Brúsny papier s karbidovým brúsnym minerálom na suché a mokré brúsenie
  • Môže byť použitý na suché aj mokré brúsenie
  • P320 až P1200 zrná
  • Vodeodolný papierový list