3M™ Scotchcal™ Fluorescenčná fólia 7725-404, žltooranžová, 1220 mm x 45,72 m

Č. pol.: 7100249055
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100249055
EAN/GTIN 50051138900798
Číslo výrobcu 7100249055
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Fluorescenčný film 3M™ Scotchcal™ radu 7725-400 vám umožní vytvoriť vysoko viditeľné značenie a grafiku vozidla. Fluorescenčný, liaty PVC film má hrúbku 90 µm a má trvalé lepidlo citlivé na tlak. Fólia je určená na použitie na rovných povrchoch pre pútavé značenie a automobilové aplikácie a má trvanlivosť až 18 mesiacov vonku a až 5 rokov v interiéri. Odporúča sa na použitie s prenosovou fóliou: SCPS-100. K dispozícii v troch fluorescenčných farbách.

Výhoda:

  • Liata fólia
  • Farba s vysokou viditeľnosťou počas dňa (fluorescenčná)
  • Akrylátové lepidlo na báze rozpúšťadiel
  • Môže sa odstrániť iba pri aplikácii tepla
  • Pomerne vysoká priepustnosť svetla
  • Vynikajúci zrkadlový efekt počas dňa
  • K dispozícii v troch fluorescenčných farbách

Odporúčanie:

  • Vytvorte zrkadlové/chrómové tlačové dosky