3M™ Diamond Metal Bond PSA Disc 6MB8, 15 Mic, sivý, 5 in x NH, Die 500X

Č. pol.: 7100248589
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7100248589
EAN/GTIN 00638060590942
Číslo výrobcu 7100248589
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

minerál
Diamantový vyvíjame náš diamantový kovový 3M™ kotúč psa 6MB8 galvano pokovovaním a nanášaním mikrometra diamantových minerálov na plochú mosadznú dosku. Je to proces, ktorý rovnomerne nanáša minerál na abrazíva, čo zase prispieva k zlepšenému reznému účinku počas celej životnosti brúsiva. Mikrometrické abrazíva zahŕňajú 6, 15, 30, 45, 220 a veľkosti ôk 220 a 100.Odporúčané aplikácie
Použite 3M™ 6MB8 Diamond Metal Adhesive Disc pre ploché lapovanie, metalurgické testovanie, brúsenie karbidových nástrojov, plátovanie drahých kameňov, brúsenie sklenených materiálov, ktoré vyrábajú erozívne čipy, a ploché lapovanie aplikácií, ktoré vyžadujú vynikajúcu povrchovú úpravu a pre projekty, ktoré vyžadujú dobrú presnosť a kontrolu

.


Okrem výberu diamantových minerálov s mikrometra má 3M™ diamantový kovový Bond 6MB8 adhezívny bok (PSA) citlivý na tlak, ktorý pomáha operátorovi efektívne pripojiť disk k svojmu stroju. Celkovo je náš diamantový kovový lepiaci kotúč 3M™ 6MB8 ideálny pre projekty s úzkymi toleranciami na dosiahnutie jemných povrchov a optimálneho zušľachťovania obrobku.

Výhoda:

  • Lepidlo citlivé na tlak (PSA) pre jednoduché pripevnenie k stroju alebo nosnej doske
  • Diamantové minerály vo formáte mikrometra ostro režú, ale poskytujú jemné povrchy
  • Môže byť použitý na rôznych substrátoch, vrátane keramika
  • Rovnomerne uložené minerály pomáhajú odstraňovať nepravidelnosti obrobku rovnomernou a kontrolovanou rýchlosťou
  • Dobré pre lapovanie, dokončovanie, leštenie