3M™ Fólia na potlač IJ280, biela, 1524 mm x 25 m

Č. pol.: 7100245362
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100245362
EAN/GTIN 50638060847591
Číslo výrobcu 7100245362
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vytvárajte vysokokvalitnú a pútavú grafiku pre vozidlá s fóliou 3M™ PRINT WRAP IJ280. Náš najlepší film na výrobu automobilov je určený pre spracovateľov, ktorí očakávajú výnimočný výkon, kvalitu tlače a produktivita. Táto tlačová fólia je vysoko prispôsobivá a ponúka vynikajúcu odolnosť proti odlupovaniu. Je celosvetovo chránený 3M™ MCS™ záruka. Vďaka patentovanému lepidlu a technológii 3M™v súlade s™ v4 Air Release vám tlačová fólia 3M™ IJ280 pomôže rýchlo a správne vykonať vašu prácu – prvýkrát. Aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu, skombinujte túto tlačovú fóliu s ochranným laminátom 3M™ 8428G.

Výhoda:

  • Výnimočný výkon a produktivita
  • Vynikajúca kvalita tlače
  • Vysoko flexibilné aj pri nízkej aplikácii tepla
  • Vynikajúca odolnosť proti odlupovaniu
  • 3M™ v súlade s™v4 uvoľnenie vzduchu umožňuje rýchle, jednoduché odstránenie vzduchových bublín a jednotný vzhľad
  • Nové, interne vyvinuté lepidlo ponúka optimalizovanú počiatočnú priľnavosť, klzné vlastnosti a možnosť prestavenia
  • Celosvetovo chránená 3M™ MCS™ záruka

Odporúčanie:

  • Autá
  • Transportéry
  • Verejná doprava
  • Vozík
  • Prívesy
  • Iné vozidlá