3M™ Cubitron™ II 982CX Pro, fíbrový kotouč 180 mm x 22 mm, 36+, bez drážek, 83315

Č. pol.: 7100242967
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100242967
EAN/GTIN 50638060833150
Číslo výrobcu 7100242967
Číslo L L51710 1282
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Prepracovaný dizajn pre legendárny výkon. Ako sa to najlepšie zlepšuje? Pri vývoji 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro inžinieri 3M preformulovali prelomovú technológiu, ktorá stojí za 3M™ Cubitron™ II abrazívami. Táto prepracovaná presná zrnitosť 3M ponúka ešte rýchlejší úber materiálu a ešte dlhšiu životnosť, aby ste boli pri práci ešte produktívnejší. výhoda kompletného systému 3M™ Cubitron™ II vláknový kotúč 982CX Pro je súčasťou kompletného brúsneho systému pre uhlovú brúsku. Keď skombinujete kotúče 3M™ Cubitron™ II s našou výkonnou elektrickou uhlovou brúskou 3M™ a našou vysoko výkonnou podložkou 3M™ s rebrovanou štruktúrou, ste pripravení na novú úroveň produktivity s nižšou úrovňou vibrácií, hluku a prachu. Keď sa tieto komponenty používajú spoločne, navzájom posilňujú svoju účinnosť a ponúkajú optimálny brúsny výkon - aj z hľadiska životnosti brúsiva, odstraňovania materiálu a konzistencie. Stanovenie štandardov v rôznych priemyselných odvetviach. Pri vývoji vláknového kotúča 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro sme mysleli na váš priemysel. V kovospracujúcom priemysle odvádza kotúč 982CX Pro skvelú prácu na kovoch od mäkkej ocele až po plech. Vďaka širokej škále aplikácií v lodiarstve, stavbe lodí a kovovýrobe zvláda výzvy špecifické pre vaše odvetvie. V strojárstve sú tieto vláknové kotúče bezkonkurenčné pri ťažkej práci v poľnohospodárstve a stavebníctve, pri priemyselných strojoch, v potravinárstve alebo v ropných a plynových závodoch. Technológia robotov s maximálnou účinnosťou a automatizované procesy brúsenia sú len také účinné, ako sú účinné použité brúsne materiály. Poprední integrátori robotických systémov na celom svete sa spoliehajú na vláknové kotúče 3M™ Cubitron™ II pre ich legendárny výkon a schopnosť skrátiť prestoje. Prepracované tvarované keramické zrno vláknového kotúča 3M™ Cubitron™ II 982CX Pro umožňuje robotom spracovávať zvarové spoje a maximalizovať efektivitu ešte dlho po tom, ako bolo potrebné vymeniť iné vláknové kotúče. Aplikácie v centre pozornosti • Odstraňovanie zvarových švov • Skosenie • Brúsenie • Silné odhrotovanie • Robotika a iné automatizované aplikácie

Výhoda:

  • Prepracované precízne lisované zrno 3M posúva legendárnu rýchlosť a životnosť na novú úroveň.
  • Disky z optických vlákien 3M s najdlhšou životnosťou pomáhajú zvyšovať produktivitu a znižovať výmenu diskov v manuálnych a automatizovaných aplikáciách
  • Trojuholníková keramická abrazívna drť sa rovnomerne opotrebováva, umožňuje chladné brúsenie a zostáva ostrá počas celej životnosti kotúča
  • Rezy pri nižšom tlaku ako bežné disky z vlákien, čo znižuje pracovnú silu
  • Odporúča sa pre uhlíkovú oceľ
  • Štandard INOX bez kontaminácie pre nehrdzavejúcu oceľ