Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , zelená, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100238734
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100238734
EAN/GTIN 00051144061112
Číslo výrobcu 7100238734
Číslo L L01310 1044
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® Vinyl Elektrická izolačná páska 35 ako značkovacia páska poskytuje elektrickú a mechanickú ochranu kombináciou silného lepidla, lepidla z gumy a živice citlivého na tlak a elastického PVC podkladového materiálu. Tento lepiaca páska je spomaľovač horenia a má vysokú odolnosť voči UV žiareniu, oderu, vlhkosti, zásadám, kyselinám, rozpúšťadlám a rôznym poveternostným podmienkam. Ľahko sa natiahne a priľne k takmer akémukoľvek tvaru alebo uhlu. Ideálne na izoláciu elektrických vedení a kompatibilné so syntetickými káblami, oplášteniami a spojov.

Výhoda:

  • Praktické a jednoduché použitie
  • Na ochranu elektrických vodičov, motorových káblov a potrubí pred oderom, kyselinami, základmi, koróziou, vlhkosťou a vplyvmi počasia
  • K dispozícii v deviatich rôznych odolných farbách
  • Certifikácia UL, certifikácia VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU