3M™ First Base™ Plus nárazník

Č. pol.: 7100232365
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 60 ks
  • Kroky objednávky: 60 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100232365
EAN/GTIN 04054596834385
Číslo výrobcu 7100232365
Číslo L L01110 801
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chráňte sa pred ľahkými nárazmi, prepichnutím a odreninami hlavy spôsobenými pevnými predmetmi s krytmi nárazníka 3M™ First Base™ Plus. Tieto kryty nárazníkov majú flexibilný, štíhly dizajn vyrobený z ABS plastu. Priedušná tkanina a penová podložka a vetracie otvory poskytujú dobré vetranie. Čiapočky sa dajú prispôsobiť veľkosti hlavy elastickým pásom. Majú absorpčnú froté potítko a voliteľne aj individuálne navrhnuté priestory, ktoré môžu byť vybavené značkou alebo logom. Čiapky sú dostupné v rôznych farbách s tromi rôznymi dĺžkami obrazovky – štandardné (70 mm), skrátené (55 mm) alebo mikro (25 mm). K dispozícii je aj spona na opasok. Ochranné krytky 3M™ First Base™ Plus poskytujú priemyselnú ochranu proti nárazu v súlade s normou EN 812.

Výhoda:

  • Poskytnite ochranu pred nárazmi v priemysle podľa normy EN 812
  • Štíhly dizajn
  • Elastický ABS plastový plášť odnímateľný na čistenie
  • Vzduchové otvory
  • Stlačená penová podložka s uzavretými bunkami
  • Absorpčná froté mikina
  • Oblasti vlastného loga (voliteľné)
  • Elastický pás pre nastavenie veľkosti hlavy
  • K dispozícii v troch dĺžkach štítu pre širokú škálu aplikácií
  • Spona na opasok je k dispozícii ako príslušenstvo

Odporúčanie:

  • Ľahké priemyselné aplikácie, všeobecná výroba