3M™ Řezný aBrusný Disc Pad opěrný talíř, T27, 180 mm x 4,2 mm x 22,2 mm

Č. pol.: 7100214088
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100214088
EAN/GTIN 04054596767003
Číslo výrobcu 7100214088
Číslo L L51710 984
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cut & Grind hrubovacie kotúče sa môže používať ako hrubovací kotúč aj rezný kotúč pre denný špičkový výkon v rôznych aplikáciách: • odpojenie • brúsenie • Outlets • brúsenie koreňovej vrstvy • drážkovanie • skosenie • brúsenie hrotu

Výhoda:

  • Disky 3M™ Cut a Grind majú vyššiu pracovnú rýchlosť a dlhšiu životnosť vďaka keramickému zrnu z presného materiálu 3M.
  • Navrhnuté pre nákladovo orientovaného zákazníka.
  • Vysoko výkonné abrazíva za atraktívnu cenu.
  • Univerzálny: Stabilný brúsny kotúč spájaný živicou je vhodný ako hrubovací kotúč, tak ako rezný kotúč pre konštrukčnú oceľ a obrábanie ušľachtilej ocele.
  • Perfektná hodnota za peniaze