3M™ Fasara™ Fólia na sklo Design Gradation, SH2FGCN, Cloud Narrow White, 1270 mm x 30 m

Č. pol.: 7100200149
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7100200149
EAN/GTIN 54549395854900
Číslo výrobcu 7100200149
Číslo L L01130 109874
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Premeňte jednoduché sklo pomocou gradácie sklených fólií 3M™ Fasara™ a zároveň zlepšite ochranu vášho súkromia. Táto skupina dizajnových filmov sa pohybuje od úplnej nepriehľadnosti k transparentnosti. Vďaka tomu je ideálny pre oblasti, kde je potrebné veľa svetla a súkromie je chránené. Tieto inovatívne fólie sa dajú bez námahy aplikovať na sklenené povrchy. Umožňujú reprodukciu optiky rezaného, textúrovaného, leptaného alebo pieskovaného skla za zlomok nákladov. Boli špeciálne navrhnuté tak, aby vzbudili dojem skutočného štruktúrovaného skla. Fólie sú priesvitné a zlepšujú tak ochranu vášho súkromia, ako aj estetický dizajn vášho interiéru. Fólie sú vyrobené z odolných, pružných polyesterových materiálov a vďaka lepiacej technológii 3M™ ich možno rýchlo, presne a trvalo aplikovať.

Výhoda:

  • Replikujte vzhľad štruktúrovaného skla za zlomok nákladov
  • Gradačné filmy sú charakterizované prechodom z celkovej nepriehľadnosti na priehľadnosť
  • Film umožňuje prechod prirodzeného svetla a zároveň chráni súkromie
  • Odolné voči nárazom
  • Vďaka lepiacej technológii 3M™ je možné rýchlo, presne a trvalo nanášať na širokú škálu sklenených povrchov
  • Vyrobené z odolných, pružných polyesterových materiálov
  • Jednoduché odstránenie a výmena pre estetické zmeny

Odporúčanie:

  • Interiérové aplikácie, ako sú konferenčné miestnosti, haly, maloobchod, deliace steny, verandy, súkromné kancelárie