Tkaninový chránič krku 3M™ (standardní) pro vysoce výkonnou svářečskou masku 3M™ Speedglas™ G5-01, H169041.

Č. pol.: 7100185845
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Ochrana zátylku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100185845
EAN/GTIN 04054596625006
Číslo výrobcu 7100185845
Číslo L L01140 250
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ ochranné kryty Speedglas™, kapoty a čelá sú ideálne pre zváračov, ktorí vykonávajú ťažké zváracie alebo brúsne práce. Poskytujú pokročilú ochranu pre oblasti, ako je cestička, krk, krk a ramená. K dispozícii je celý rad možností, vrátane chráničov ramien, krytov hlavy na ochranu hlavy a krku, aby sa ochránila pred letiacimi iskrami a nebezpečenstvami pri zváraní v oblasti krku. 3M™ ochranné kryty Speedglas™, kapoty a čelá sú k dispozícii v koži alebo trvanlivých, ohňovzdorných tkaninách, ktoré poskytujú dodatočnú ochranu počas nebezpečnej práce. Kryty a čelá poskytujú komplexnejšie pokrytie a možno ich kombinovať so zváracími maskami 3M™ Speedglas™.

Výhoda:

  • Ochranné kryty 3M™ Speedglas™, kryty a čelá poskytujú ochranu pre oblasti hlavy a krku, ktoré nie sú pokryté štandardným ochranným zariadením 3M™ Speedglas™.
  • Predĺžená ochrana pre cestičku, krk/krk a/alebo uši pri silnom zváraní alebo brúsení
  • Chráni ostatné oblasti hlavy a krku pred UV svetlom, iskrami a postriekaním
  • Príslušenstvo je možné jednoducho pripevniť k zváracím maskám 3M™ Speedglas™
  • Na montáž, údržbu zariadení, brúsenie, strojné práce, brúsenie a zváranie
  • Pravidelná kontrola vybavenia opotrebovaných alebo poškodených dielov zaručuje maximálnu bezpečnosť a komfort

Odporúčanie:

  • Vhodné pre zváracie aplikácie