3M™ Temflex™ Vinylová izolačná páska 165, hnedá, 19 mm x 20 m

Č. pol.: 7100184802
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100184802
EAN/GTIN 04054596614215
Číslo výrobcu 7100184802
Číslo L L01310 1357
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite vinylovú izolačnú pásku 3M™ Temflex™ 165 na primárnu izoláciu, opravu a zväzovanie drôtov a káblov (nízke napätie). Tento profesionálny lepiaca páska ponúka lepší výkon a je vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Výhoda:

  • Dobrá odolnosť proti oderu, lúhom, kyselinám a širokej škále poveternostných podmienok – vrátane slnečného žiarenia
  • Poskytuje vysokú elektrickú pevnosť
  • Navrhnuté pre vysoký výkon pri teplote okolia až do 90 ° C.
  • Profesionálny lepiaca páska, vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie
  • K dispozícii v štandardných farbách
  • CERTIFIKÁCIA VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
  • Spomaľovač horenia
  • Vyrobené v Európe (nevzťahuje sa na žlté, zelené a zelené/žlté výrobky)
  • 100 % inovatívny nový výrobný proces bez obsahu rozpúšťadiel s nižšími emisiami (nevzťahuje sa na žlté, zelené a zelené/žlté výrobky)
  • Balenie 10 rôznych farieb, rôzne farby z čoho vyberať