Scotch-Brite™ Čistiaca a dokončovacia fólia CF-SH, 158 mm x 224 mm, A VFN

Č. pol.: 7100182599
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 60 ks
  • Kroky objednávky: 60 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100182599
EAN/GTIN 54046719934688
Číslo výrobcu 7100182599
Číslo L L51710 251
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ Clean and Finish Pad môžete účinne čistiť, miešať a upravovať kov, drevo, kompozitné materiály a ťažko opracovateľné povrchy. Naše podložky Clean and Finish Pads môžete použiť aj na prípravu náteru. Viacúčelové podložky Scotch-Brite Clean and Finish sú užitočné pri príprave nábytku, opracovávaní dreva, stolárskych a nábytkárskych prácach, obrábaní kovov a primárnej povrchovej úprave dreva a automobilových plechov. Tieto umývateľné a opakovane použiteľné podložky s otvorenými okami z netkanej textílie sa nezanášajú a zabezpečujú konzistentné spracovateľské vlastnosti počas celej životnosti výrobku. Tieto kotúče s rozmermi 152,4 mm x 228,6 mm možno používať ručne, čo používateľovi poskytuje presnú kontrolu. Na dosiahnutie rovnomernej povrchovej úpravy ich možno použiť s ručným brúsnym blokom a na väčšie plochy ich možno použiť s orbitálnou brúskou. Na efektívne čistenie alebo prípravu rovných, nepravidelných alebo tvarovaných povrchov ich možno skladať, stohovať alebo rolovať. Brúsne podložky Scotch-Brite Clean and Finish sú k dispozícii s minerálnym brúsivom z karbidu kremíka, oxidu hlinitého alebo mastenca. Karbid kremíka je syntetické brúsivo s veľmi ostrými hranami, ktoré sa bežne používa pri nízkotlakových aplikáciách, ako je lakovanie a dokončovanie. Oxid hlinitý je tvrdý, blokovitý minerál s vysokou rýchlosťou odstraňovania a dlhou životnosťou. Hoci karbid kremíka odstraňuje rýchlejšie ako oxid hlinitý, vytvára jemnejší povrch. Mastok je jemné brúsivo, ktoré vytvára matný povrch. Pri leštení vytvára na lakovaných povrchoch vysoko lesklý povrch. Brúsivá Scotch-Brite sú jedinečné výrobky na povrchovú úpravu. Brúsivá sú vložené do matrice z netkaných vlákien. Kombinácia brúsiva a netkaného materiálu vytvára brúsny a leštiaci systém, ktorý dosahuje konzistentné výsledky počas celej životnosti výrobku. Otvorená štruktúra netkanej textílie umožňuje chladné brúsenie a je prachotesná, takže nylonové vlákna si zachovávajú vysokú rýchlosť úberu, pretože sa nezanáša.

Výhoda:

  • Abrazívne minerály viazané na netkané vlákna sú ideálne na čistenie, zmiešavanie, dokončovanie a odstraňovanie ľahkých náterov a korózie
  • Prispôsobivá podložka prechádza do rohov a cez tvarované povrchy pre rovnomernú povrchovú úpravu
  • Dá sa zložiť, naskladať alebo zvinúť na účinné čistenie alebo kondicionovanie na rovných, nepravidelných alebo tvarovaných povrchoch

Odporúčanie:

  • Efektívne čistenie, miešanie a údržba kov, dreva, kompozitných materiálov a pokročilých povrchov