Scotch-Brite™ Netkaná textília odolná proti opotrebovaniu v roli WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Č. pol.: 7100182510
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100182510
EAN/GTIN 04001895764752
Číslo výrobcu 7100182510
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Portfólio týchto netkaných valčekov šírka zahŕňa rôzne varianty výrobkov, ktoré sú vhodné na opravu povrchov z nehrdzavejúcej ocele a hliníka, matné kovové prevedenie, jednoduché odstraňovanie škvŕn a čistenie nástrojov. Nosné a odolné netkané valčeky sa môžu použiť na čistenie citlivých povrchov, aby sa dosiahli matné efekty alebo drsné lakované povrchy pre ďalší krok procesu. Môžu byť aplikované po prvom nátere, na medzivýbrus a tiež pred lepením.

Výhoda:

  • Mimoriadne odolné voči roztrhnutiu a odolné čisté a dokončiteľné materiál
  • Trojrozmerné Scotch-Brite™ vláknové rúno
  • Konzistentný a reprodukovateľný výsledok práce
  • Žiadna zmena geometrie obrobku
  • Výrazný vzor s jemnou štruktúrou
  • Prispôsobí sa geometrii obrobku

Odporúčanie:

  • Vyhladzovanie, zmatňovanie a čistenie rôznych povrchov, zdrsňovanie povrchov farieb, odstraňovanie drevených vlákien, ľahké odihľovanie