Značkovač míčů 3M™ 1407-XR EMS - širokopásmový kabel, oranžový/černý

Č. pol.: 7100178466
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 30 ks
  • Kroky objednávky: 30 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100178466
EAN/GTIN 50051128620521
Číslo výrobcu 7100178466
Číslo L L01310 2046
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oranžovo-čierna guľová značka 3M™EMS – širokopásmový kábel robí značenie a tým aj neskoršie umiestnenie podzemných káblových vedení pomocou značkovacích lokátorov 3M™ Dynatel™ veľmi jednoduché. Môže byť umiestnený do maximálnej hĺbky 1.50 metrov, je necitlivý na minerály, chemikálie a zmeny teploty, a preto je vhodný pre každú pôdu. Voľne plávajúca konštrukcia vo vodotesnej PE guli zaisťuje, že značka sa vždy zarovná presne vodorovne, bez ohľadu na polohu inštalácie. Tekutina vo vnútri gule je zmes vody a propylénglykolu, ktorá je biologicky rozložiteľná a neškodná pre ľudí, faunu a flóru. Elektronické značkovače sú považované za najspoľahlivejší spôsob značenia existujúcich alebo nových zariadení – dokonca aj pod snehom. Ich funkcia nie je ovplyvnená kovovými potrubiami alebo potrubiami, ani plotmi alebo vysokonapäťovými vedeniami.

Výhoda:

  • Samonivelačný dizajn pre presné a horizontálne polohovanie
  • Umožňuje jednoduché označovanie podzemných vedení
  • Pasívna anténa vo vodotesnom polyetylénovom plášti
  • Odolné voči teplotám od −20 °C do 50 °C.
  • Funguje bez externého zdroja napájania