Popis:
Bezpečnostná prilba 3M™ SecureFit™ zo série X5000 vám poskytuje bezpečnú a pohodlnú ochranu hlavy. Táto séria je ideálna pre mnohé pracovné situácie. Patrí sem práca vo výškach alebo na pracoviskách, kde sa používajú ťažké stroje alebo sa dajú očakávať iné riziká. Naše odvetrané ochranné prilby spĺňajú certifikačné požiadavky noriem EN 12492 a EN 397. Vďaka špeciálnemu konverznému systému so štvorbodovým bradovým pásikom ich možno ľahko prispôsobiť jednej alebo druhej norme v závislosti od bezpečnostných požiadaviek na pracovisku. Majú dizajn bez ráfika inšpirovaný modernými horolezeckými prilbami. To umožňuje nerušený výhľad smerom nahor, vďaka čomu je ľahšie vidieť a vyhnúť sa potenciálnym nebezpečenstvám v okolí. Vďaka šiestim rôznym nastaveniam možno dĺžku popruhov vpredu a vzadu prispôsobiť rôznym tvarom hlavy. Vďaka ľahko otočnému šesťbodovému západkovému upínaciemu systému možno čelenku pohodlne nastaviť podľa požiadaviek. V týchto prilbách je integrovaná exkluzívna patentovaná technológia rozloženia tlaku 3M™. Zabezpečuje nielen bezpečné nosenie, ale zvyšuje aj pohodlie pri nosení. Táto technológia znižuje silu pôsobiacu na hlavu až o 20 % v porovnaní s bežnými remienkami prilieb 3M. Tieto ochranné prilby sú vybavené patentovanými senzormi 3M™ UVicator™, ktoré pri vystavení škodlivému UV žiareniu zmenia farbu z červenej na bielu. Vystavenie UV žiareniu môže spôsobiť krehnutie škrupiny prilby, čo obmedzuje účinnú ochranu. Zmena farby snímača indikuje, kedy by sa mala prilba vymeniť. Existujúce zárezy a držiaky na príslušenstvo sú kompatibilné so širokou škálou ochranných štítov, chráničov sluchu a ďalšieho príslušenstva 3M. Prilby radu X5000 sú k dispozícii v širokej škále farieb - vrátane reflexných verzií. Poznámka: Ochranné prilby radu X5000 možno nosiť v režime podľa normy EN 12492 (priemyselné prilby) alebo EN 397 (horolezecké prilby), ale nemôžu spĺňať obe normy EN súčasne.
Výhoda:
- Bezpečná a pohodlná ochrana hlavy pre prácu vo výškach alebo nebezpečnej práci v priemysle
- Pásový systém s exkluzívnou patentovanou technológiou difúzie tlaku 3M™
- Unikátny 4-bodový systém konverzie nástrojov vyvinutý spoločnosťou 3M na prepínanie medzi normami EN 12492 (horolezecké prilby) a EN 397 (bezpečnostné prilby)
- 6-bodové rohatkové upevnenie umožňuje používateľovi nastaviť výšku prilby a prispôsobiť sa niekoľkým vertikálnym nastavovacím možnostiam
- Bezrámový dizajn (ako horolezecké prilby) pre nerušený výhľad hore
- Zárezy a spony na príslušenstvo je možné kombinovať s rôznymi 3M štítmi, ušnými mušľami a ďalším príslušenstvom
- Patentovaný snímač Uvicator signalizuje, kedy by sa mala prilba vymeniť v dôsledku nadmerného vystavenia UV žiareniu
- Certifikované podľa EN 12492 alebo EN 397 (v závislosti od nastavenia remienka na bradu)
- Testované na bočnú deformáciu a striekanie tekutého kovu
- K dispozícii v ôsmich farbách – aj v reflexných verziách
Odporúčanie:
- Na použitie v stavebníctve, v ropnom a plynárenskom priemysle, v lesníctve a v verejnoprospešných a likvidných spoločnostiach