Scotch-Brite™ štetinový kotúč BD-ZB, biely, 115 mm, P120, M14 (W)

Č. pol.: 7100151532
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100151532
EAN/GTIN 04054596194205
Číslo výrobcu 7100151532
Číslo L L01130 111966
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ výrobky Bristle ponúkajú vysokú mieru flexibility a trvanlivosti. Keramický abrazívny minerál viazaný v plaste je GARANT pre najlepšie výsledky brúsenia. Unikátny dizajn sa tiež prispôsobuje vysoko profilovaným kontúram, neupcháva a zaisťuje konštantnú povrchovú úpravu. Na rozdiel od drôtených kefiek sa jednotlivé drôty nemôžu uvoľniť a ohroziť používateľa. Čistenie, miešanie, odihľovanie a leštenie - Scotch-Brite™ Bristle výrobky ponúkajú maximálnu bezpečnosť, flexibilitu a životnosť za všetkých okolností. Tip experta: Pri používaní venujte pozornosť tlači aplikácií. Pracujte s malým tlakom a nechajte štetiny pracovať. Jednoduchý kontakt obrobku je úplne dostačujúci. Nadmerný tlak drasticky znižuje životnosť nástroja.

Výhoda:

  • Použitie na uhlové brúsky bez príslušenstva (závit M14)
  • Práca bez kontaktného tlaku
  • Odstraňovanie hrdze, odstraňovanie náterov, odstraňovanie zvyškov lepidla alebo iné povrchové znečistenie
  • Najmä pre ploché povrchy
  • Jemný, rovnomerný povrch, najmä v oblastiach s jemnejšou zrnitosťou
  • Zvýšená bezpečnosť pri práci, najmä v súvislosti s drôtenými štetinami

Odporúčanie:

  • Disky odstraňujú farby, škvrny, lepidlá, popáleniny pri zváraní, hrdzu, silné oxidy a kontamináciu povrchu z veľkých povrchov