Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 400, modrošedé zorníky, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), šedá skla, SF402SGAF-BLU-EU, 20 ks v balení.

Č. pol.: 7100148052
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Schutzbrille

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100148052
EAN/GTIN 04054596531710
Číslo výrobcu 7100148052
Číslo L L01110 531
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyberte si ochranné okuliare 3M™ SecureFit ™ radu 400, ak chcete väčšie pohodlie a štíhly dizajn. S hmotnosťou len 19 g je ochranné okuliare vybavený technológiou 3M™ over-the-air pressure Distribution, ktorá umožňuje dvojité vystužené body pripojenia cez hlavu prirodzene prispôsobiť veľkosti hlavy pre bezpečné a pohodlné nosenie. Mäkké a nastaviteľné nosné podložky umožňujú ešte lepšie prispôsobenie a znižujú sklz ochranné okuliare počas pohybov hlavy. šírky a flexibilné čelenky, ktoré sedia nad ušami, poskytujú pevnú bočnú ochranu a dajú sa ľahko kombinovať s mušľami na uši. Tvar obalu umožňuje používateľovi široké zorné pole. Polykarbonátové tabule bez okrajov sú k dispozícii s antifog a povrchovou úpravou proti poškriabaniu pre dlhšiu trvanlivosť a lepšiu viditeľnosť.

Výhoda:

  • Pohodlné okuliare 3M™ SecureFit ™ s mäkkými, nastaviteľnými nosovými podložkami a mäkkými koncovkami pre lepšie pohodlie a nosenie
  • Inovatívna technológia rozloženia tlaku v chráme 3M™ SecureFit ™ so štrbinovými rebrami zaisťuje bezpečné uchytenie a zaisťuje optimalizovaný kontaktný tlak v chrámoch okuliarov.
  • Konzoly sú flexibilné a prispôsobujú sa veľkosti hlavy používateľa.
  • Povrchová úprava 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog poskytuje vynikajúce vlastnosti proti zahmlievaniu a poškriabaniu (dostupné na vybraných modeloch)
  • K dispozícii v širokej škále odtieňov objektívu
  • Oranžové šošovky sú k dispozícii na tienenie modrého svetla
  • Tvar obalu sa prispôsobí kontúram pre bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje skĺznutiu
  • Ploché a flexibilné chrámy sa dobre kombinujú s mušľami a poskytujú pevnú bočnú ochranu
  • Penové rámy sú k dispozícii na ochranu očí pred trieskami
  • K dispozícii je vložka z korekčného skla

Odporúčanie:

  • Konštrukcia
  • Priemyselná výroba
  • Kontroly
  • Jednoduchá údržba a opravy
  • Strojárstvo