Ochranné brýle 3M™ 2890, nepřímo větrané, Scotchgard™ Anti-Fog, čirá skla, 2891-SGAF

Č. pol.: 7100146292
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100146292
EAN/GTIN 04054596478121
Číslo výrobcu 7100146292
Číslo L L01110 81
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používajte okuliare 3M™ GoggleGear™ 2890 Series full-vision ako ochranu očí s vynikajúcim zorným poľom a nízkym zahmlievaním v horúcom alebo vlhkom prostredí. Naše moderné, štíhle okuliare s úplným zrakom sú vybavené elastickou šírky, ktorá je ľahko nastaviteľná, aby sa zabezpečilo pohodlné a tesné nosenie.

Výhoda:

  • Okuliare 3M™ GoggleGear™ na celú tvár s veľkým profilom a dostatočným priestorom na uloženie väčšiny okuliarov na predpis
  • K dispozícii s možnosťou pre polykarbonátové šošovky odolné voči nárazu a acetátové sklo pre lepšiu chemickú odolnosť
  • K dispozícii s nepriamym vetraním na ochranu proti kvapkám kvapalín a veľkým prachovým časticiam alebo s uzavretým vetraním na ochranu pred malými prachovými časticami a plynmi
  • Valcovitý zakrivený dizajn objektívu poskytuje optimálne horizontálne zorné pole
  • Povrchová úprava 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog poskytuje vynikajúce vlastnosti proti zahmlievaniu a poškriabaniu (dostupné na vybraných modeloch)
  • šírka, flexibilná oblasť nosa umožňuje dobrú priľnavosť pri nosení respiračných ochranných polovičných masiek
  • GG2895S s diskovými filtrami IR-5, ktoré sú obľúbené pre zváranie plynom a rezanie kovov

Odporúčanie:

  • Mechanické práce