3M™ Safety-Walk™ univerzálna, čierna/žltá, 100 mm x 18,3 m, 1 rolka/krabica

Č. pol.: 7100143181
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100143181
EAN/GTIN 50051125859658
Číslo výrobcu 7100143181
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vhodné pre všetky aplikácie, pri ktorých sa vyžaduje dobrá Dlhodobá protišmyková odolnosť pri ťažkých zaťaženiach a pri silnom znečistení, napr. nákladné vozidlá, stavebné stroje, koľajové vozidlá. Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130: R 13. Protipožiarne správanie podľa EN 13501 1: BFL s1. Špeciálne šírky a dĺžky, ako aj vyrazené diely na vyžiadanie.

Výhoda:

  • Protišmykové krytiny pre mimoriadne namáhané a veľmi frekventované oblasti
  • Protišmykové, aj keď sú silne znečistené
  • Priľne takmer ku všetkým hladkým, uzavretým povrchom
  • Jednoduchá a rýchla inštalácia
  • Aplikácie: Ploché povrchy, schody, schody, vchody, rampy, rebríky, záhradné náradie, snežné skútre, stavebné stroje a vozidlá
  • K dispozícii sú aj čierne, hnedé, žlté a priehľadné, vlastné tvary a veľkosti
  • NFSI certifikát vysokej trakcie
  • Odolný
  • Bez PVC