3M™ Stříbrný řeznýDisc Pad opěrný talíř, T41, 115 mm x 1,6 mm x 22,23 mm, PN51787

Č. pol.: 7100139229
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 ks
  • Kroky objednávky: 50 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100139229
EAN/GTIN 05902658109324
Číslo výrobcu 7100139229
Číslo L L51710 1797
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Získajte rýchly a rovnomerný rez pre širokú škálu aplikácií s 3M™ Silver rezný kotúč. Rýchlo prerezá kovové rúry, rukávy, ploché plechy a iné obrobky. Disk obsahuje naše presné zrno, ktoré má neustále ostré rezné hrany, vďaka čomu je prerezané cez materiál, a nie škrabanie alebo oranie cez materiál, ako je to v prípade konvenčných abrazívnych zŕn. Výsledkom je oveľa dlhšia životnosť než bežné abrazíva s keramickou zrnitosťou a konštantne stabilná vysoká rezná rýchlosť počas životnosti. Disk sa musí používať s uhlovou alebo výkonovou rezačkou (predáva sa samostatne) a z bezpečnostných dôvodov by sa mal vždy používať s ochranný kryt. Maximálny počet otáčok disku musí byť väčší alebo rovný maximálnemu počet otáčok uhlovej brúsky.

Výhoda:

  • Rýchlo prerezá kovové rúry, rukávy, ploché plechy a iné obrobky
  • Presne tvarované zrná 3M rezať výnimočne rýchlo, čo pomáha zvýšiť produktivita
  • Odolné disky s vynikajúcim výkonom
  • Vhodné pre širokú škálu materiálov, ako je konštrukčná oceľ a nehrdzavejúca oceľ
  • Určené pre použitie s príslušnými nástrojmi a príslušenstvom
  • Bezpečnostné upozornenie: Určené len na použitie s náradím so schváleným ochranný kryt (podľa normy DIN EN 12413 pre lepené abrazíva)

Odporúčanie:

  • Vhodné pre aplikácie v širokom spektre priemyselných odvetví vrátane stavby lodí, železníc a iných kovoobrábacích aplikácií
  • Umožňuje rýchle rezanie cez kovové rúry a ploché plechy