Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami BB-ZB Bristle brush, 152,4 mm.

Č. pol.: 7100138292
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 80 ks
  • Kroky objednávky: 80 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Saténová kefka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100138292
EAN/GTIN 50048011276217
Číslo výrobcu 7100138292
Číslo L L51710 847
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Čistenie, odstraňovanie náterov, odihľovanie, mixovanie na takmer všetky materiály, použitie na robotickom systéme, brúsny stojan, rovnú brúsku alebo flexibilný hriadeľ

Výhoda:

  • Typ A – uhlové štetiny, najagresívnejšia verzia, abrazívna drť Cubitron™, voľne nastaviteľná šírka kefy (cca 1 segment
  • 1,6 mm široký)
  • Pre aplikácie v ťažko dostupných oblastiach
  • Ideálne pre čistenie a ľahké odihlovanie aplikácií
  • Neustále výsledky práce počas celej životnosti
  • Pevná plastová kefa zmiešaná s keramickým zrnom
  • Použitie na robotickom systéme, brúsnom bloku, rovnej brúske alebo flexibilnom hriadeli

Odporúčanie:

  • Mixovanie na takmer všetky materiály, na použitie v robotických systémoch, brúsnych stojanoch, rovných brúskach alebo flexibilných hriadeľoch