3M™ Hookit™ fialovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 75 mm, 3 otvory, P1500, PN51257

Č. pol.: 7100123054
Nastavte cenu 50 ks (0,81 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 nastaviť
  • Kroky objednávky: 4 nastaviť
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100123054
EAN/GTIN 04046719877331
Číslo výrobcu 7100123054
Číslo L L51710 1126
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Na dosiahnutie rovnomerných výsledkov používajte 3M™ Hookit™ 260L+ Purple brúsny kotúč – naše brúsne kotúče sú vyrobené z rýchlo brúsnych a robustných minerálnych abrazív oxidu hlinitého. Disky sú ideálne na brúsenie číreho laku a odstránenie prachu inklúzie alebo pomarančovej kôry pred nanášaním nového laku alebo leštením laku. Disky je možné jednoducho vybrať z oporných dosiek. Sú rýchlejšie a ľahšie sa používajú ako disky na zmatnenie a sú rýchlejšie a čistejšie ako výrobky na mokré brúsenie. Použite disky na brúsenie lakovanej plochy pred namaľovaním.

Výhoda:

  • Brúsenie pomarančovej kôry, inklúzií alebo sĺz vo všetkých autolalách
  • Brúsny minerál oxidu hlinitého na rýchle rezanie a dlhú životnosť kotúča
  • Brúsiť dokončovacie plochy pred tým, ako je namaľované
  • K dispozícii v širokej škále gritov a perforácií