3M™ ET 1076 Papírová vyztužená skelnými vlákny, bílá, 19 mm x 55 m, 0,23 mm

Č. pol.: 7100116922
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100116922
EAN/GTIN 04054596282957
Číslo výrobcu 7100116922
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ lepiaca páska 1076 má nosný materiál, ktorý zabezpečuje plnú saturáciu, čím znižuje riziko, že voľné pracovné miesta zostanú. Unikátny povlak na tomto lepiaca páska zaisťuje vynikajúcu priľnavosť diamantovým papierom a izolačným epoxidom počas procesu spaľovania transformátora. Vydrží teplotný rozsah 40 až 105 °C a vďaka svojej tuhosti zaručuje vynikajúcu manipuláciu s vinutím cievky. RoHS 2011/65/EU compliant.

Výhoda:

  • Papierový nosič určený pre elektrické aplikácie a akrylátové lepidlo citlivé na tlak
  • Podpera netkaného/skleneného vlákna poskytuje dodatočnú výstuž a zostáva stabilná aj po dlhšom kontakte s transformátorovými kvapalinami
  • Saturovateľný podkladový materiál pôsobí proti vzduchovým vreckám, čím minimalizuje zachytený vzduch medzi lepiacimi vrstvami pásky
  • Vhodné pre teplotný rozsah -40 až 105 °C.
  • RoHS 2011/65/EU compliant
  • Vysoká odolnosť voči rozpúšťadlám a chemikáliám
  • Odolný voči transformátovému oleju

Odporúčanie:

  • Upevnenie spojovacích drôtov a vlajok
  • Kryt cievky
  • Upevnenie smaltovaných drôtov, medených pások (fólií) a izolačných materiálov
  • Upevnenie povrchových izolačných materiálov a iných izolačných materiálov počas procesu prenikania oleja