Polyesterová fólie 3M™ ET 75, žlutá, 25 mm x 33 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7100116915
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 54 ks
  • Kroky objednávky: 54 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100116915
EAN/GTIN 04054596282391
Číslo výrobcu 7100116915
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Polyesterová fólia 75 je obojstranná lepiaca izolačná páska, ktorá je obzvlášť tenká a elastická. Zatiaľ čo lepidlo z gumy vytvrdzujúceho za tepla je obzvlášť odolné voči ″vlajke″ a má vysokú pevnosť lepidla, nosič má veľmi vysokú odolnosť proti roztrhnutiu. lepiaca páska, ktorý má celkovú hrúbku 0.10 milimetrov, odoláva porumu napätia 6,500 voltov a je izolačným materiálom triedy B s teplotnou odolnosťou do 130 ° C. Priehľadná polyesterová fólia je ideálna pre medzivrstvovú izoláciu, kde je potrebná dobrá priľnavosť na oboch stranách.

Výhoda:

  • Poskytuje výhodu integrovaného lepiaceho povlaku
  • Poskytuje výhodu integrovaného lepiaceho povlaku
  • Vyrobené z polotuhého polyolefínu
  • Hadica spomaľujúca horenie je určená pre 600V aplikácie
  • UL uvedené, CSA certifikované a RoHS 2011/65/EU v súlade
  • Dielektrické napätie: 3 500 V

Odporúčanie:

  • Upevnenie spojovacích drôtov a polohovanie
  • Medzivrstvová izolácia pre vysokú priľnavosť na oboch stranách