3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusná tkanina 947A, 150 mm, 6 otvorů, 80+

Č. pol.: 7100113107
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 200 ks
  • Kroky objednávky: 200 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100113107
EAN/GTIN 50076308457216
Číslo výrobcu 7100113107
Číslo L L51710 1512
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento brúsny kotúč možno použiť na excentrická brúska v každom prípade bez otvorov alebo v priemeroch 75 mm (3-jamkové), 125 mm (5-jamkové) a 150 mm (6-jamkové). Tu je oblasť aplikácie Focus kov. Tabule sa však používajú aj na drevo a pri odstraňovaní náterov.

Výhoda:

  • Precízne tvarované keramické zrno
  • Chladnejšie brúsenie pomocou brúsnych pomôcok
  • Vysoká účinnosť rezania
  • Dlhá životnosť
  • Lepiaca podložka s hákom a slučkou (3M™ Hookit™)
  • Silné tkanivo X

Odporúčanie:

  • Používa sa na vysoký objem, rýchlu výmenu a mnoho špeciálnych stavebných aplikácií, ako je tvarovanie a dimenzovanie vláknových komponentov
  • Používa sa na vyrovnávanie a zmiešavanie kovových povrchov, najmä v automobilových aplikáciách ″body-in-white″