Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř PROLisovaný kompaktní kotouč DP-UW, 76 mm x 12,7 mm x 9,52 mm, 8 CRS+

Č. pol.: 7100110912
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100110912
EAN/GTIN 50076308901320
Číslo výrobcu 7100110912
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použite kompaktný kotúč Scotch-Brite™ PRO na dosiahnutie vysokého výkonu brúsenia a životnosti nástroja pri odihlovaní a dokončovaní. Naše kompaktné disky s hladkým chodom rýchlo a čisto odstraňujú otrasy. Sú mäkké, aby sa zabránilo poškodeniu, ale rovnako silné a odolné voči opotrebovaniu ako železo, takže je potrebné ich vymeniť menej často. Sú vyrábané s presne tvarovanými keramickými brúsnymi zrnami spojenými s nylonovou tkaninou. tvrdosť keramického materiálu v kombinácii so samoostriacim zrnom predlžuje životnosť a umožňuje rýchlejšie vykonávať prácu bez obetovania požadovaného hladkého výsledku alebo nastaviteľného obrábania brúsnych kotúčov Scotch-Brite. Kompaktné disky PRO pre odihľovanie a dokončovacie práce sú ideálne pre OEM a pre rehabilitáciu a údržbu potrubí. Tieto robustné, vysoko výkonné brúsne kotúče spoľahlivo odstraňujú nečistoty, koróziu a iné nečistoty bez toho, aby zaťažovali alebo ovplyvnili tvar závitu. Výsledkom je, že rúry môžu byť uvedené do prevádzky rýchlejšie.

Výhoda:

  • Používajte kompaktný brúsny kotúč s dlhšou životnosťou
  • Rýchlejšie odihľovanie
  • Mäkký, silný a hladký brúsny kotúč s vysoko nastaviteľnými možnosťami obrábania

Odporúčanie:

  • Pre kovové aplikácie v olej a plynárenskom priemysle