Bezpečnostní přilba 3M™ G3000NUV-R-GB, plastová svařovací , reflexní proužky, HI-VIZ

Č. pol.: 7100104449
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Ochranná helma

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100104449
EAN/GTIN 04054596223790
Číslo výrobcu 7100104449
Číslo L L01110 607
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnostná prilba 3M™ G3000 poskytuje ochranu hlavy pri nepriaznivých podmienkach použitia. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným čelným popruhom (zo zadnej strany na prednú stranu). Bezpečnostná prilba je k dispozícii s pinlock alebo račňou a plastovým alebo koženým remienkom. Má mierne zaoblený dizajn, ktorý poskytuje dobré zorné pole a zabraňuje zamotaniu káblov alebo konárov. Je tiež k dispozícii ako prevedenie s ventilačnými otvormi rozloženými na širokú plochu, čo poskytuje maximálny prietok vzduchu pre lepšie pohodlie. Krátky okraj umožňuje lepšiu viditeľnosť smerom nahor a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, keď je vaša prilba vystavená nadmernému UV žiareniu a je potrebné ju vymeniť. Hlavový oblúk je možné otočiť o 180°, aby sa pri práci v stiesnených priestoroch zlepšilo zorné pole. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným čelným popruhom (zozadu dopredu) a elektricky izolovaným vyhotovením spĺňajú požiadavky normy EN 50365:2002 na použitie v nízkonapäťových systémoch

Výhoda:

  • Ochranná prilba pre nepriaznivé podmienky, s vynikajúcou ventiláciou a dobrým zorným poľom
  • Senzor 3M™ Uvicator™ vás informuje, či je vaša ochranná prilba vystavená nadmernému UV žiareniu a je potrebné ju vymeniť
  • Mierne zaoblený dizajn, ktorý zabraňuje zamotaniu káblov alebo konárov
  • Vetracie otvory sú rozložené na veľkej ploche a poskytujú maximálny prietok vzduchu pre lepšie pohodlie
  • Hlavový oblúk je možné otáčať o 180°, čím sa zabezpečí lepšie zorné pole pri práci v stiesnených priestoroch, čo umožňuje lepší výhľad nahor
  • Krátka obrazovka umožňuje lepšie zobrazenie nahor
  • K dispozícii sú možnosti tlače značiek a loga
  • Vymeniteľný náramok z kože alebo plastu
  • Voliteľne k dispozícii s držiakom lampy
  • Schválené na použitie pri teplote -30°C.
  • K dispozícii v 8 štandardných farbách (biela, žltá, modrá, červená, zelená, oranžová, čierna, hi-viz zelená)

Odporúčanie:

  • Stavebníctvo, poľnohospodárstvo