3M™ Hookit™ Flexibilní brusný pěnovýDisc Pad opěrný talíř, 150 mm, P800, PN33540

Č. pol.: 7100100036
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 80 ks
  • Kroky objednávky: 80 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100100036
EAN/GTIN 04054596200111
Číslo výrobcu 7100100036
Číslo L L51710 579
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Hookit™ Flexibilné penové brúsne kotúče sú vyrobené z mäkkej peny, ktorá sa prispôsobuje nepravidelným povrchom a je vhodná na ručné použitie. Naše kotúče sú vhodné na strojové alebo ručné použitie pri mokrom alebo suchom brúsení. 3M™ Hookit™ Flexibilné brúsne kotúče z peny a flexibilný brúsny papier majú stovky laserových perforácií, ktoré poskytujú vynikajúcu evakuáciu prachu a vody pre čisté pracovné prostredie bez prachu. Disky majú vynikajúci rezný a dokončovací výkon.

Výhoda:

  • Mimoriadne univerzálne abrazívne pre mixovanie
  • Na mokré alebo suché brúsenie
  • Vhodné na ručné alebo strojové brúsenie
  • Vynikajúci odvod prachu a vody