Popis:
Použite slúchadlá 3M™ Peltor ™ X1 pre výkonné slúchadlá ochrana sluchu proti nízkym až stredným hladinám hluku. S ich ľahkým dizajnom a plochými kapsulami sú ideálne, keď nadmerná ochrana môže byť problémom. Slúchadlá 3M PELTOR X1 sú svetlozelené farebne odlíšené a predstavujú prvú úroveň ochrany proti hluku v sérii. To uľahčuje výber správnych úrovní ochrany zo série X. prevedenie s hlavovým oblúkom má elektricky izolovaný dizajn s dvojitými čelami, ktoré znižujú tvorbu tepla na hlave. Z drôtu z nehrdzavejúcej ocele potiahnutého plastom je hlavový oblúk najrobustnejším 3M. Je silný a pohodlný, pretože plochý hlavový oblúk šírka má mäkkú plastovú vrstvu, ktorá vytvára stabilný tlak na hlavu. Žiadne exponované kov znamená, že výrobok je „dielektrický“ a poskytuje elektrický odpor pre aplikácie, pri ktorých existuje riziko iskier alebo nábojov. Starostlivo vytvorené snímky zabezpečujú, že mušľové chrániče sluchu sa ľahko nastavuje na hlave. šírka, mäkké penové izolačné vankúšiky zaisťujú, že zamestnanci sa cítia pohodlne, zatiaľ čo úzke kapsuly ponúkajú lepšiu kompatibilitu s inými bezpečnostnými zariadeniami. prevedenie s prilbou je produkt, ktorý spĺňa potreby a preferencie každého jednotlivého používateľa. Je k dispozícii ako P5 s rovnakým dielektrickým výkonom ako model čelenky. Ak však aplikácia nevyžaduje elektrickú izoláciu, prevedenie P3 s upevnením prilby a hrdlom môže slúžiť aj ako alternatíva. Podložky a penové vložky sú k dispozícii vo forme hygienických súprav, ktoré sa dajú ľahko vymeniť, ak sú poškodené alebo opotrebované. To umožňuje dlhšiu životnosť produktu.
Výhoda:
- V závislosti od modelu tlmí hlučnosť o 26 – 27 dB.
- Testované podľa normy EN 352:2020.
- Hlavový oblúk šírka Flat je elektricky izolovaný a robí z ochrana sluchu elektricky rezistentnú alebo dielektrickú.
- Ľahko rozpoznateľná úroveň ochrany prostredníctvom farebného kódovania
- Štíhla a ľahká – vynikajúca kompatibilita s inými OOP
- Penová technológia vyvinutá spoločnosťou 3M poskytuje účinné akustické tesnenie a spoľahlivú ochranu náušníkov
- Dizajn s dvojitým hlavovým oblúkom odvádzanie tepla a dizajn z vnútornej nehrdzavejúcej ocele, ktorý zaisťuje konštantný tlak a pohodlné nosenie počas 8 hodín
- Dizajn optimalizuje rozloženie hmotnosti a rovnováhu pre výnimočné pohodlie
- Pevné, vysoko stabilné a nárazuvzdorné kapsule vyrobené z ABS plastu
- Mäkký termoplastický polyuretán (TPU) vonkajší povlak na ochranu pred nárazom a oderom
- K dispozícii ako hlavový oblúk
- Pracujte efektívne a efektívne
- Nízke náklady na údržbu, jednoduchá údržba
Odporúčanie: