Popis:
Páska Scotch® Glass Fiber Fabric Tape 69 odoláva poruchách napätia 3,000 voltov. Je potiahnutý silikónovým lepidlom spomaľujúcim horenie a patrí do triedy H izolácie s teplotnou odolnosťou do 180 °C. Vďaka tomu je vhodný na izoláciu elektrických komponentov s vysokým vyžarovaním tepla a ako ochranné vinutie proti tepelnému žiareniu. Rovnako ako všetky sklené textilné pásy, je obzvlášť odolný voči roztrhnutiu a oderu. To zaručuje dlhú funkčnosť aj pri silnom mechanickom namáhaní, ako napríklad v elektromotoroch. Vďaka svojej elasticite sa izolačná páska dokonale prispôsobí rôznym substrátom. Potlačiteľná štruktúra tkaniny zároveň zaisťuje vynikajúcu absorpciu živíc a lakov.
Výhoda:
- Tepelné vytvrdzovanie, silikónové lepidlo poskytuje zvýšenú priľnavosť pri vysokých teplotách
- Materiál nosiča zo sklenej tkaniny je optimálne odolný voči zmršťovaniu a horeniu
- Používa sa ako ochrana cievky, ukotvenie, obväz, Kern, vrstva a priečna izolácia
- Potlačiteľná, ponúka vysokú mechanickú pevnosť a vynikajúci výkon, pretože odoláva vysokým teplotám
- Vhodné pre teplotný rozsah 0 až 200 °C.
- Certifikácia UL, certifikácia Mil-I-19166C, certifikácia CSA a RoHS 2011/65/EU
- Spomaľovač horenia podľa UL® 510
- Vynikajúca absorpcia živíc a lakov
Odporúčanie:
- Pre elektrickú izoláciu s obzvlášť vysokým tepelným stresom, pre upevnenie káblov, koncovú a priečnu izoláciu.