3M™ ET 69 ze skelné tkaniny, bílá, 50 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100090775
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100090775
EAN/GTIN 04054596151161
Číslo výrobcu 7100090775
Číslo L L01310 1315
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Glass Fiber Fabric Tape 69 odoláva poruchách napätia 3,000 voltov. Je potiahnutý silikónovým lepidlom spomaľujúcim horenie a patrí do triedy H izolácie s teplotnou odolnosťou do 180 °C. Vďaka tomu je vhodný na izoláciu elektrických komponentov s vysokým vyžarovaním tepla a ako ochranné vinutie proti tepelnému žiareniu. Rovnako ako všetky sklené textilné pásy, je obzvlášť odolný voči roztrhnutiu a oderu. To zaručuje dlhú funkčnosť aj pri silnom mechanickom namáhaní, ako napríklad v elektromotoroch. Vďaka svojej elasticite sa izolačná páska dokonale prispôsobí rôznym substrátom. Potlačiteľná štruktúra tkaniny zároveň zaisťuje vynikajúcu absorpciu živíc a lakov.

Výhoda:

  • Tepelné vytvrdzovanie, silikónové lepidlo poskytuje zvýšenú priľnavosť pri vysokých teplotách
  • Materiál nosiča zo sklenej tkaniny je optimálne odolný voči zmršťovaniu a horeniu
  • Používa sa ako ochrana cievky, ukotvenie, obväz, Kern, vrstva a priečna izolácia
  • Potlačiteľná, ponúka vysokú mechanickú pevnosť a vynikajúci výkon, pretože odoláva vysokým teplotám
  • Vhodné pre teplotný rozsah 0 až 200 °C.
  • Certifikácia UL, certifikácia Mil-I-19166C, certifikácia CSA a RoHS 2011/65/EU
  • Spomaľovač horenia podľa UL® 510
  • Vynikajúca absorpcia živíc a lakov

Odporúčanie:

  • Pre elektrickú izoláciu s obzvlášť vysokým tepelným stresom, pre upevnenie káblov, koncovú a priečnu izoláciu.