3M™ Cubitron™ II Roloc™ Odolný okrajový kotúč 947A, 80+, X-weight, TSM, 50,8 mm, Die RS200PM

Č. pol.: 7100076929
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 200 ks
  • Kroky objednávky: 200 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7100076929
EAN/GTIN 00051141542607
Číslo výrobcu 7100076929
Číslo L L01130 110644
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S diskom 3M™ Cubitron™ II Roloc™ s dlhou životnosťou 947A môžete dosiahnuť rýchlejšie a konzistentnejšie rezný výkon pre aplikácie s nízkym až stredným kontaktným tlakom a spracovaním okrajov. Naše lemovacie kotúče sú malé a veľmi obratné, takže zvládnu komplexné geometrie dobre. Navrhnuté tak, aby boli odolné, rýchlo sa opotrebovávajú a zostali chladné. S technológiou 3M Precision Grain sa brúsne zrno na týchto kotúčoch rozbije v uhloch a neustále vytvára nové ostré hrany. Medzery medzi zrnami umožňujú únik prachu a oderu, aby sa minimalizovalo upchatie. Ťažká, zmiešaná tkanina minimalizuje pravdepodobnosť roztrhnutia na okraji. Polyester ponúka zvýšenú odolnosť, odolnosť proti vode a pevnosť v ťahu, čím predlžuje životnosť zrna. Roloc™ rýchlovýmenný systém zaisťuje, že disk môže byť pripojený k nástroju veľmi rýchlo a efektívne. Jednoduchým otočením možno disk pripojiť alebo odstrániť a zvýšiť tak celkovú produktivita. Tieto disky sú k dispozícii s plastovým upínačom TSM-kov alebo TR vo veľkostiach zrnitosti 40, 60, 80 a 120.

Výhoda:

  • Technológia presného zrna zaisťuje ostré, chladné a rovnomerné odstránenie
  • Zmiešaná látková podložka poskytuje ochranu proti vniknutiu vody a vysokú pevnosť v ťahu a zvyšuje trvanlivosť zŕn
  • Vďaka ťažkej základni je disk odolnejší a odolnejší voči roztrhnutiu, takže je ideálny na spracovanie hrán
  • Rovnomerné rozloženie zŕn vedie k odstráneniu triesok a k zabráneniu upchatia disku
  • Systém ROLOC™ pre rýchle a jednoduché pripevnenie skla k elektrické náradie

Odporúčanie:

  • Pre nízkotlakové aplikácie Medium, kde je potrebné obrábanie hrán