Popis:
Súpravy 3M™ PPS™ LID a Inner Beaker (prvé vydanie nie je kompatibilné s výrobkami 3M™ PPS™ série 2.0) obsahujú jednorazové viečka, vnútorné kadičky a uzávery špeciálne navrhnuté na použitie so systémom na spracovanie farieb 3M™ PPS™. Každé veko 3M™ PPS™ má trvalo integrovaný filter, ktorý zaisťuje optimálnu filtráciu farby počas aplikácie. Môžete si vybrať z viečok s 125 µ filtrami, ktoré sa často odporúčajú pre vodou riediteľné farby, alebo s 200 µ filtrami pre tradičné farby na báze rozpúšťadiel. Vždy sa poraďte s výrobcom náterov, aby ste pre každú farbu použili odporúčanú farbu filter. Veká a vnútorné poháre sú k dispozícii v zodpovedajúcich veľkostiach pre poháre a manžety 3M™ PPS™ (prvá verzia), čo umožňuje technikom miešať merania až do 850 ml postupne. K dispozícii sú nasledujúce veľkosti veka a košíkov: Súprava 3M™ 3M™ PPS™ s viečkami a vnútornými pohárikmi; mini-veľkosť pre použitie s pohárikmi a manžetami 3M 3M 3M™ PPS™ 180 4 650 ml – skvelé pre opravy škvŕn a farieb na plechovej súprave™ PPS™ súprava s viečkami a vnútornými pohárikmi v strednej veľkosti pre použitie s košíčkami a manžetami 3M™ PPS™ 400 ml – skvelé pre opravy farieb na 2 850 hárkov 3M™ PPS™ súprava s vonkajšími pohárikmi a šálkami 3M™ 3 ml™ 3M™
Výhoda:
- Určené výlučne na použitie s výrobkami 3M™ PPS™.
- Nie je kompatibilný s produktmi 3M™ PPS™ radu 2.0.
- Súpravy zahŕňajú jednorazové viečka s mikrofiltrami, vnútorné poháre a viečka.
- K dispozícii pre poháre a manžety 3M™ PPS™ v štyroch veľkostiach od 180 ml do 850 ml pre opravy na mieste pri veľkých opravách.
- Systém na spracovanie farieb 3M™ PPS™ je jednosmerné kompletné riešenie na meranie, miešanie, filtrovanie a nanášanie farieb.
- Systém umožňuje maliarom maľovať v konštantnom 90-stupňovom uhle bez ohľadu na orientáciu obrobenej časti (dokonca aj nad hlavou).
- Znižuje riziko vonkajšej kontaminácie, zaručuje rovnomerné nanášanie farby a znižuje spotrebu farieb.
- Systém na spracovanie farieb 3M™ PPS™ znižuje spotrebu rozpúšťadla, čas prípravy a čistenia.
- Uzávery umožňujú dočasné utesnenie a ochranu nekatalyzovaných farieb.