Popis:
Použite univerzálnu hliníkovú pásku 3M™ 427 pre širokú škálu vnútorných a vonkajších aplikácií, ako je páska na všeobecné použitie na držanie, opravu, utesnenie a ďalšie. Tento mäkký hliník lepiaca páska má akrylátové lepidlo citlivé na tlak. Jedná sa o verziu lepiacej pásky 425, ktorá je vybavená ochranným papierom. lepiaca páska je odolný voči teplu, vlhkosti, UV žiareniu, poveternostným vplyvom a chemikáliám. Je tepelne vodivá a zvyšuje účinnosť vykurovania a chladenia. Adaptívny lepiaca páska je vhodný pre náročné aplikácie, kde je potrebná tepelná odolnosť a / alebo odraz svetla. Používa sa na odstránenie farby lietadla, krycej a blokovej vlhkosti, mechanicky pripevňuje káble a chladiace cievky na ″biely tovar″ ako tepelné reflektory a odtoky a opravuje vozidlá. lepiaca páska môžete použiť aj na výrobu hliníkových lisovaných dielov pre aplikácie v leteckom, domácom a automobilovom priemysle.
Výhoda:
- Variant hliníkovej lepiacej pásky 3M™ 425 s ochranným papierom
- Tepelne vodivý lepiaca páska, ktorý podporuje odvádzanie tepla a zvyšuje účinnosť vykurovania a chladenia na ochranu materiálov citlivých na teplotu
- Odolné voči chemikáliám na ochranu povrchov počas odstraňovania náterov a iných chemických maskovacích operácií
- Akrylátové lepidlo zaručuje dlhú životnosť a po maskovaní ho možno odstrániť bez toho, aby ste zanechali zvyšky
- Plameň, počasie, vlhkosť a odolnosť voči UV žiareniu
- lepiaca páska, ktorý chráni povrchy a zvyšuje účinnosť osvetľovacích systémov
- UL certifikovaný podľa UL 746C a UL certifikovaný podľa UL 723, trieda ″L″ ako spomaľovač horenia materiál
Odporúčanie:
- Pripojte chladiace cievky k chladničkám
- Založená v automobilovom a leteckom stavebníctve
- Vhodné ako bariéra proti vlhkosti (napr.
- B.
- Biely tovar)
- Na tienenie pred tepelným žiarením