3M™ z hliníkové fólie 425, stříbrná, 102 mm x 55 m, 0,12 mm

Č. pol.: 7100053598
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100053598
EAN/GTIN 00051125853330
Číslo výrobcu 7100053598
Číslo L L01310 628
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Hliníková lepiaca páska 3M™ 425 sa môže používať v širokej škále aplikácií, vrátane ako tepelný štít, na odraz tepla, ako maskovacia páska pre chemické procesy a na reguláciu svetla. Je vhodný na maskovanie, utesňovanie, lemovanie, tienenie, chemický peeling, atď. lepiaca páska je pružná a skladá sa z mäkkého hliníkového nosiča a priehľadného akrylátového lepidla. Môžete tiež použiť tento lepiaca páska na pokovovanie káblov, pripojenie, galvanické pokovovanie, chemické leptanie, odizolovanie, ako tepelný štít, a pre tepelnú reflexiu a vedenie. Je odolný voči vlhkosti, poveternostným vplyvom a plameňu, ako aj UV žiareniu a mnohým chemikáliám, takže je vhodný pre širokú škálu aplikácií. lepiaca páska odráža teplo a svetlo, chráni, izoluje a môže tak zvýšiť účinnosť osvetľovacích systémov. Je vhodný aj pre rozsah teplôt šírky.

Výhoda:

  • Tepelne vodivé.
  • Môže tak zvýšiť účinnosť vykurovania a chladenia a chrániť materiály citlivé na teplotu
  • Odolné voči mnohým chemikáliám na ochranu povrchov počas morenia a iných chemických operácií spracovania
  • Špeciálne akrylátové lepidlo zaisťuje dlhú trvanlivosť a môže byť odstránené bez zanechania zvyškov po maskovaní
  • Plameň, počasie, vlhkosť a odolnosť voči UV žiareniu
  • Teplo a svetlo reflexné: Chráni povrchy a môže zvýšiť účinnosť osvetľovacích systémov
  • Pružný lepiaca páska s mäkkým hliníkovým nosníkom sa prispôsobí zakriveným a nerovným povrchom
  • UL certifikovaný podľa UL 746C a UL certifikovaný podľa UL 723, trieda ″L″ ako spomaľovač horenia materiál

Odporúčanie:

  • Pripojte chladiace cievky k chladničkám
  • Založená v automobilovom a leteckom stavebníctve
  • Vhodné ako bariéra proti vlhkosti (napr.
  • B.
  • Biely tovar)
  • Na tienenie pred tepelným žiarením
  • Pre montáž zvitkov do chladničiek a mrazničiek
  • Na spájanie tenkých fólií