Maskovací 3M™ Performance 401E, hnědá, 72 mm x 50 m

Č. pol.: 7100044392
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Krycia lišta

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100044392
EAN/GTIN 04046719933143
Číslo výrobcu 7100044392
Číslo L L01310 586
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Piesková farba, gumové lepidlo, 0.170 mm hrúbka.

Výhoda:

  • Ideálna kombinácia pevnosti lepidla a odolnosti voči vysokým teplotám
  • Vhodné pre všetky sušiace systémy, infračervené alebo tepelné radiátory
  • Môže byť vystavený teplotám do 140 °C.
  • Vynikajúca prídržná sila, ktorá zabraňuje odlúčeniu alebo vydutiu
  • Odolnosť voči rozpúšťadlám a vlhkosti
  • Jednoduché spracovanie so všetkými bežnými systémami farieb
  • Robustný, pružný papierový nosič
  • Odnímateľné bez zvyškov
  • Ostré farebné hrany
  • Veľmi dobrá priľnavosť na hladké povrchy, ako sú maľované kovy
  • Veľmi dobrá priľnavosť farieb a tmelu
  • Odnímateľné bez zvyškov

Odporúčanie:

  • Pre náročné maliarske práce, najmä v automobilovom/automobilovom priemysle
  • Vhodné pre všetky maliarske systémy
  • Vhodné pre systémy sušiacich pecí, IR a tepelné lampy do 140 ° C.