3M™ 232 Maskovací PU=20 50mmx50m

Č. pol.: 7100044285
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100044285
EAN/GTIN 04046719925896
Číslo výrobcu 7100044285
Číslo L L01310 688
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naša maskovacia páska 3M™ na všeobecné použitie 232 ponúka miernu prispôsobivosť na pokrytie rohov a nepravidelných povrchov. Gumové lepidlo sa okamžite prilepí a poskytuje silnú priľnavosť, ktorá odoláva zdvíhaniu, krúteniu a prenosu lepidla pri odstraňovaní z povrchov, ako sú gumové výlisky EDPM. Táto páska sa dobre osvedčuje pri operáciách spojených s vypaľovaním farby pri teplotách do 121 °C až do 30 minút, aby sa vytvorili ostré, profesionálne línie farby. Testy ukázali, že je lepšia ako bežné maskovacie pásky z hľadiska odolnosti voči slnečnému žiareniu; Odporúča sa však nevystavovať pásku vonkajšiemu alebo dlhodobému pôsobeniu slnečného žiarenia, pretože sa môže stať, že sa bude ťažko odstraňovať. Naša páska ponúka vynikajúci výkon ako farebná maskovacia páska a je vhodná aj na pridržiavanie, ochranu, viazanie a rôzne iné náročné úlohy, pri ktorých sa vyžaduje páska citlivá na tlak. Táto páska pre náročné podmienky môže byť certifikovaná podľa normy ASTM D-6123. Podklad z krepového papiera sa ľahko trhá, ponúka miernu prispôsobivosť v rohoch a na nepravidelných povrchoch a čisto sa dvíha. Lepidlo z prírodného kaučuku dobre priľne na papier, kov, sadrokartón, drevo a lakované povrchy so spoľahlivou priľnavosťou a prispôsobivosťou. Za bežných prevádzkových podmienok sa dá Scotch® High Performance Masking Tape 232 odstrániť v jednom kuse a je odolná proti odlupovaniu. Maskovacia páska bola špeciálne vyvinutá na ochranu okolitých povrchov pred sprejovou hmlou, na vytvorenie čistých farebných línií a na jednoduché a čisté odstránenie po dokončení. Podklad, zvyčajne krepový papier, priľne pri aplikácii na zakrivené a nepravidelné povrchy bez toho, aby sa zdvíhal alebo krútil. Rôzne maskovacie pásky sú určené na rôzne aplikácie a mali by sa odstrániť v rámci ich určeného časového rozsahu. Veľmi tenká alebo zle vyrobená páska sa môže pri odlepovaní alebo odstraňovaní po použití roztrieštiť alebo roztrhnúť. Naše maskovacie pásky dobre priľnú, odolávajú rozpúšťadlám alebo vode z farby a sú dostatočne pevné na zavesenie plastovej fólie, ale napriek tomu sa dajú čisto odstrániť bez poškodenia podkladu. Tieto výrobky sa dajú trhať rukou na aplikáciu bez použitia náradia. Niektoré z nich majú dostatočnú pevnosť v ťahu pre ľahké komerčné a priemyselné aplikácie, takže sú užitočné na viazanie, označovanie, tesnenie, dočasné opravy, označovanie jazdných pruhov, spájanie a ochranu povrchu. Klasická maskovacia páska z krepového papiera má svetlohnedú farbu, ale naše maskovacie pásky sú k dispozícii v rôznych iných farbách a zloženiach, ktoré vyhovujú všeobecným a špecifickým aplikáciám. Treba poznamenať, že mnohé maskovacie pásky z krepového papiera sú najvhodnejšie na použitie v interiéri a po vystavení slnečnému žiareniu sa ťažko odstraňujú. Mnohé z týchto pások majú tiež trvanlivosť 12 mesiacov, po uplynutí ktorej nie je možné zaručiť ich špičkový výkon. Krycia páska na rolky je základná skrinka na náradie alebo tovar v skladovej miestnosti v akomkoľvek stavebníctve, sklade, vojenskom, námornom, lodnom alebo maloobchodnom priemysle.

Výhoda:

  • Gumové lepidlo poskytuje okamžitú priľnavosť a je odolné voči zdvíhaniu alebo vydutiu pre ostré farebné línie